Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Nokia 1680 classic (black)
Elegantes, praktisches und bedienerfreundliches Mobiltelefon, mit dem sich Fotos mühelos aufnehmen und versenden lassen. Eine intuitive Menüführung und bedienerfreundliche Funktionen sorgen dafür, dass Sie mit diesem Mobiltelefon schnell vertraut sind.
> Lieferumfang
- Nokia 1680 classic
- Nokia Akku BL-5CA
- Nokia Kompakt-Ladegerät AC-3E
- Bedienungsanleitung
> Hauptmerkmale
- SMS/MMS
- GPRS, EDGE
- WAP, Java
- VGA-Fotokamera
- Videoaufnahme und -wiedergabe
- MP3-Klingeltöne
> Gerätedaten
- Netz: Dual-Band-GSM 850/1800
- Gewicht: 73,7 g
- Akkukapazität: 700mAh
- Stand-by-Zeit: bis zu 420 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 7,6 Std.
- Maße: 107,6 x 46 x 16,1 mm
- TFT-Display mit 65.536 Farben und einer Auflösung von 128 x 160 Pixeln
- Speicher im Gerät: 10 MB
- Speicher für SMS im Gerät: dynamisch
- Zeichen pro SMS: k.A.
- Texterkennung: k.A.
- Vibrationsalarm: ja
- Synchronisation mit PC: k.A.
- Videotelefonie: k.A.
- Freisprechen: k.A.
- Spiele: k.A.
- Stereolautsprecher: nein
- Benutzeroberfläche: Series 40
Herstellerartikelnummer (kurz): 002H242
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.