Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Nokia E66 (white steel) inkl. 3 Monate Navi (D/A/CH)
Kommunizieren mit Stil. Hohe Leistung, umfassende Flexibilität und raffiniertes Design. Mit Oberflächen aus poliertem Edelstahl und und exklusiven Details hinterlassen Sie mit dem Nokia E66 bleibenden Eindruck.
> Lieferumfang
- Nokia E66
- Nokia Akku BL-4U, 1.000 mAh
- Nokia Kompakt-Reiseladegerät AC-5E
- Nokia Stereo Headset HS-47
- Nokia Micro-USB-Datenkabel CA-101
- Nokia microSD-Speicherkarte MU-22 (2 GByte)
- Eseries CD-ROM
- Eseries Trageriemen für das Handgelenk
- Eseries Tasche
- Eseries Broschüre
- Kurzanleitung
> Hauptmerkmale
- SMS, MMS, Chat, E-Mail, Internet
- Videotelefonie, Push-to-talk, VoIP
- GPS, A-GPS, Nokia Maps 2.0 vorinstalliert, 3-Monats-Lizenz
- 3,2-Megapixel-Kamera, Autofocus, LED-Blitzlicht
- VGA-Videokamera, Video-Klingeltöne,
- Music-Player, RealPlayer, UKW-Radio
- Klingeltöne: MP3-, AAC- und polyphone
- Flugmodus
- Micro-USB-Anschluss
- 2,5-mm-Audioanschluss
- WLAN 802.11b, 802.11g
- TCP/IP-Unterstützung, JavaScript
- Möglichkeit zur Nutzung als Datenmodem
- Unterstützung für die Synchronisierung von Kontakten, Kalendereinträgen und Notizen mit Microsoft Outlook
- Infrarot, max. 115 KBit/s
- Bluetooth 2.0 + EDR, A2DP
- SyncML, PC-Synchronisation
- Sprachbefehle, Sprachanwahl, Sprachaufzeichnung, Text-to-Speech
> Gerätedaten
- Netz: Quadband-GSM 850/900/1800/1900 (EDGE), UMTS (HSDPA; WCDMA 900/2100)
- Gewicht: 121 g
- Akkukapazität: 1.000 mAh
- Stand-by-Zeit: bis zu 246 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 7,5 Std.
- Maße: 107,5 x 49,5 x 13,6 mm
- 2,4"-Display mit einer Auflösung von 240 x 360 Pixeln (QVGA)
- Speicher im Gerät: 110 MB intern, microSD extern (bis 8 GB)
- Speicher für SMS im Gerät: dynamisch
- Zeichen pro SMS: k.A.
- Texterkennung: ja
- Vibrationsalarm: ja
- Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: ja
- Freisprechen: ja
- Spiele: ja
- Stereolautsprecher: k.A.
- Benutzeroberfläche: S60, Version 3.1, neue Eseries Benutzeroberfläche, Symbian OS 9.2, Home Screen 1.0
Herstellerartikelnummer (kurz): 002H235
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.