Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SonyEricsson G502 Champagne Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtbjtyxf8wgk
Hersteller:  Sony Ericsson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

SonyEricsson G502 Champagne Black
> Lieferumfang
- Mobiltelefon SonyEricsson G502 Champagne Black
- Standardakku
- Standardladegerät
- Stereo-Headset
- Benutzerhandbuch

> Hauptmerkmale
- 2.0 Megapixel-Kamera
- 4-fach digitaler Zoom
- Bluetooth
- USB 2.0
- MP3-Player
- UKW-Radio mit RDS

> Gerätedaten
- Netz: Tri-Band GSM/GPRS850/1800/1900 - UMTS - EDGE - HSDPA
- Gewicht: 83,5g
- Akkukapazität:
- Stand-by-Zeit: bis zu 330 Std.
- Sprechzeit: bis zu 9 Std.
- Maße (HxBxT): 109 x 46 x 13,5 mm
- Display: TFT-Display mit 262.144 Farben; 240x320 pixel; 2"
- Ruftonmelodie: polyphone Klingeltöne
- W@P Browser: Version 2.0
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: interner Speicher bis zu 32MB; Memory Stick Micro (M2)
- Speicher für SMS im Gerät: k.A.
- Zeichen pro SMS: k.A.
- Texterkennung: T9
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: k.A.
- Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: ja
- Freisprechen: k.A.
- Spiele: ja
- Stereolautsprecher: ja

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sony Ericsson
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk Geräte, Basispaket
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 144,52*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sony Ericsson
1202-7516
€ 24,24*
€ 28,85
Ähnlich
Sony Ericsson
DPY901658
€ 23,21*
€ 27,62
Ähnlich
Sony Ericsson
dpy901703
€ 25,03*
€ 29,79
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 144,52*
€ 171,98
Ähnlich
Sony Ericsson
1208-5315
€ 86,16*
€ 102,53
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 137,75*
€ 163,92
Ähnlich
Sony Ericsson
dpy1013368/59
€ 139,64*
€ 166,17
Ähnlich
Sony Ericsson
DPY 101 3284/213
€ 76,08*
€ 90,54
Ähnlich
Sony Ericsson
dpy901488
€ 12,90*
€ 15,35
Ähnlich
Sony Ericsson
DPY901427
€ 14,71*
€ 17,50
Ähnlich
Sony Ericsson
1206-3556
€ 21,25*
€ 25,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG