Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SonyEricsson W890i sparkling silver (1204-1095)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  112IT-mtbjtyxf8wb4
Hersteller:  Sony Ericsson
Herst.-Nr.:  1204-1095
EAN:  7311271020936

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

SonyEricsson W890i sparkling silver
Schmal wie eine CD-Hülle und bereit für große Auftritte Neben seinem perfekten Äußeren besticht das W890i auch mit inneren Werten: Walkman®-Funktion, superschnelle UMTS-Verbindungen und 3,2 Megapixel Kamera.
> Lieferumfang
- Mobiltelefon
- Standardakku
- Standardladegerät
- Benutzerhandbuch
- CD-Rom
- 2Gigabyte Memory Stick M2 Micro
- USB-Kabel
- Stereo Headset

> Hauptmerkmale
- HSDPA, EDGE, Bluetooth (Stereo)
- RSS-Feeds
- USB-Unterstützung, Modem, PC-Synchronisation
- Neue Medienverwaltung mit "Mood"-Musiksuche, Podcasts etc.
- 3,2Megapixel Kamera mit 2,5fach digital-Zoom
- Java, SMS, MMS
- Sens Me
- TrackID, Walkman Player, MegaBass
- E-Mail
- Mediaplayer: MP3, WAV, eAAC+, WMA, MP4, M4A, 3GP, AMR, MIDI (72), RealAudio 8, XMF
- Flugmodus
- Push E-Mail (Exchange Active Sync)
- FM-RDS-Radio
- GEO DATA FROM CELL-ID


> Gerätedaten

- Netz: Quad-Band 900/1800/1900/850 - UMTS
- Gewicht: 78 Gramm
- Akkukapazität: Li-Poly 950 mAh (BST-33)
- Stand-by-Zeit: bis zu 360 Stunden (310 Std-UMTS/HSDPA)
- Sprechzeit: bis zu 9,5 Std (4,5 Std UMTS/HSDPA,20 Musik)
- Maße (HxBxT): 104x47x10
- Display: 240x320, 262.000 Farben, TFT 2"
- Ruftonmelodie: polyphone Klingeltöne, 72-fach
- W@P Browser: Version2.0
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: 24 Mbyte
- Speicher für SMS im Gerät: 1000
- Zeichen pro SMS: k.A.
- Texterkennung: T9
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: ja
- Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: ja
- Freisprechen: ja
- Spiele:
- Stereolautsprecher:

Herstellerartikelnummer (kurz): 12041095
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sony Ericsson
Weitere Suchbegriffe: Stoppuhr, Zähler, 12041095, Mobilfunk Geräte, Basispaket
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 209,10*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 216,14*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 244,14*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 246,74*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 246,85*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sony
msa1gn
€ 11,28*
€ 13,42
Ähnlich
Sony
msa1gn2
€ 13,87*
€ 16,51
Ähnlich
Sony
msa2gn2
€ 18,18*
€ 21,63
Ähnlich
Sony
msa4gn2
€ 26,32*
€ 31,32
Ähnlich
Sony
MSA8GN2
€ 51,26*
€ 61,00
Ähnlich
Sony Ericsson
1208-0294
€ 301,60*
€ 358,90
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 116,82*
€ 139,02
Ähnlich
Sony Ericsson
1209-5196
€ 90,02*
€ 107,12
Ähnlich
Sony Ericsson
1204-1111
€ 247,52*
€ 294,55
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 206,56*
€ 245,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG