Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SonyEricsson W200i Aquatic White


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtbjtyxf8wav
Hersteller:  Sony Ericsson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7311270178256

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

SonyEricsson W200i Aquatic White
Mit der Einführung des W200i bringt Sony Ericsson ein neues Einsteigermodell der Walkman-Reihe auf den Markt. Das Walkman-Handy bietet neben einer bedienungsfreundlichen Oberfläche alle wesentlichen Features, die einen Einstieg in die Welt des mobilen Musikgenusses ermöglichen.
> Lieferumfang
- Mobiltelefon SonyEricsson W200i
- Standard Akku Lithium Polymer, 750 mAh
- Standardladegerät
- Walkman - Kit (Stereo-Headset)
- Disc2Phone-Software
- 128 Mbyte MemoryStick Micro
- USB-Datenkabel

> Hauptmerkmale
- VGA-Kamera mit 4fach-digital-Zoom
- Videoaufzeichnung
- MediaPlayer, MegaBass
- PlayNow, MP3, AAC
- RSS-Feeds
- Fast-Port, GPRS, Infrarot, Modem, USB, PC-Synchronisation
- E-Mail, SMS, MMS
- Stereo-UKW-Radio, Java3DTM
- Flugmodus

> Gerätedaten
- Netz: Tri-Band 900/1800/1900
- Gewicht: 85 g
- Akkukapazität: Lithium Polymer, 750 mAh
- Stand-by-Zeit: bis 350 Std.
- Sprechzeit: bis 7 Std.m bis 17 Std. Musik hören
- Maße: 101x44x18mm
- Display: CSTN,1,8" mit 65.000 Farben (128x160 Pixel)
- Ruftonmelodie: MP3, polyphon (40-stimmig)
- HTML-Browser
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: 27 MByte
- Speicher für SMS im Gerät: k.A.
- Zeichen pro SMS: lang
- Texterkennung: T9
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: nein
- Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: nein
- Freisprechen: ja
- Spiele: ja 3D
- Stereolautsprecher: nein

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sony Ericsson
Weitere Suchbegriffe: Sony Ericsson, Mobilfunk Geräte, Basispaket
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 80,18*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 85,94*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 25,68*
€ 30,56
Ähnlich
Sony Ericsson
1208-0295
€ 301,60*
€ 358,90
Ähnlich
Sony Ericsson
1209-1416
€ 61,54*
€ 73,23
Ähnlich
Sony Ericsson
1013349/14
€ 111,49*
€ 132,67
Ähnlich
Sony Ericsson
dpy1013251/65
€ 110,20*
€ 131,14
Ähnlich
Sony Ericsson
1206-4705
€ 144,10*
€ 171,48
Ähnlich
Sony Ericsson
1209-5195
€ 91,31*
€ 108,66
Ähnlich
Sony Ericsson
1206-2828
€ 141,98*
€ 168,96
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 160,87*
€ 191,44
Ähnlich
Sony Ericsson
1206-8490
€ 237,47*
€ 282,59
Ähnlich
Sony Ericsson
1200-7989
€ 186,97*
€ 222,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG