Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SonyEricsson K550i Plum Ruby


Menge:  Stück  
Produktinformationen von buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-mtbjtyxf8v9n
Hersteller:  Sony Ericsson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7311270079867

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

SonyEricsson K550i Plum Ruby
Das neue K550i Cyber-shotTM Handy ist ein kompaktes Handy mit einer hochqualitativen Digitalkamera und bietet darüber hinaus alle Funktionen für den täglichen Bedarf. Dank des Memory Stick MicroTM Slots kann der Speicher aktuell bis zu 1 GB erweitert werden kann. Die ergonomische Tastatur macht die Navigation ganz einfach.
> Lieferumfang
- Mobiltelefon SonyEricsson K550i
- Standard Akku Lithium Polymer, 950 mAh
- Standardladegerät
- Benutzerhandbuch
- USB-Datenkabel
- Headset
- Software PC Suite

> Hauptmerkmale
- Cybershot: Kamera: 2,0 Megapixel mit 4-fach Digitalzoom, Autofokus und optimiertem LED Blitz mit Bildstabilisierung
- Bluetooth, USB 2.0
- SMS und MMS, Java 3DTM, Musik Player, Flight Modus, UKW Radio mit RDS
- PictureDJ™ und VideoDJ™


> Gerätedaten
- Netz: EDGE 850/900/1800/1900
- Gewicht: 89g
- Akkukapazität: Lithium Polymer, 950 mAh
- Stand-by-Zeit: Bis 350 Std.
- Sprechzeit: Bis zu 7 Std.
- Maße: 102x46x14 mm
- Display: 2" Display 176 x 220 Pixel, 262.144 Farben
- Ruftonmelodie: MP3
- HTML-Browser: ja
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: Bis 64 MB, extern: Memory Stick MicroTM Slot
- Speicher für SMS im Gerät: k.a.
- Zeichen pro SMS: k.a.
- Texterkennung: T9
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: k.a.
- Synchronisation mit PC: ja.
- Videotelefonie: nein
- Freisprechen: ja
- Spiele: ja
- Stereolautsprecher: nein

Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sony Ericsson
Weitere Suchbegriffe: Sony Ericsson, Mobilfunk Geräte, Basispaket
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 119,13*
14 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 149,50*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Sony Ericsson
1210-9584
€ 35,16*
€ 41,84
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 48,69*
€ 57,94
Ähnlich
Sony Ericsson
1204-8966
€ 29,18*
€ 34,72
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 109,18*
€ 129,92
Ähnlich
Sony Ericsson
dpy1013115/9
€ 116,67*
€ 138,84
Ähnlich
Sony Ericsson
1013137/17
€ 136,34*
€ 162,24
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 127,97*
€ 152,28
Ähnlich
Sony Ericsson
1207-8843
€ 121,57*
€ 144,67
Ähnlich
Sony Ericsson
1206-8489
€ 241,99*
€ 287,97
Ähnlich
Sony Ericsson
€ 196,56*
€ 233,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG