Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
SonyEricsson W580i Boulevard Black
Das neue Walkman-Handy W580i ist das bislang schmalste Slider-Handy von Sony Ericsson. Es verfügt über alle Features, die ein Walkman-Handy benötigt: 512 MB Speicher für bis zu 470 Musiktitel, ein integriertes FM-Radio mit RDS, die Funktion TrackID und ein hochwertiges Sportheadset. Dazu passend bietet das Walkman-Handy diverse Fitness-Anwendungen wie einen Schrittzähler, der beim Joggen die Distanz anzeigt. Eine 2,0-Megapixel-Kamera rundet das Multimedia-Paket des W580i ab.
>Lieferumfang
- Mobiltelefon Sony Ericsson W580i
- Standard Akku Li-Polymer
- Standardladegerät
- Benutzerhandbuch
- Stereo Headset
- PC-Software
- 512 MB Memory Stick PRO MicroTM
>Hauptmerkmale
- SMS-, MMS- und E-Mail-Messaging
- TrackID™ - Musikerkennung
- Erweiterter Walkman® 2.0 Music Player
- 2 Megapixel-Kamera mit 4 fach Digitalzoom
- Video-Streaming, Video-DJ
- FM-Radio, RDS
- Flugmodus
- Lichteffekte, MegaBass
- Bluetooth, FastPort, GPRS, Infrarot, USB-Massenspeicher
- Modem
>Gerätedaten
- Tri-Band 900/1800/1900
- Gewicht: 116 g
- Akkukapazität: 950 mAh
- Stand-by-Zeit: 370 Std.
- Sprechzeit: 9 Std.
- Maße (HxBxT): 98 x 47 x 14 mm
- Display: TFT-Display mit 262.144 Farben, 240 x 320 Pixel
- Ruftonmelodie: polyphone Klingeltöne 40-stimmig
- W@P Browser: 2.0
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: 16 MB
- MemoryStick Micro
- Speicher für SMS im Gerät: dynamisch
- Zeichen pro SMS: lang
- Texterkennung: T9
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: ja/ja
> Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: ja
- Freisprechen: ja
- Spiele: ja 3D
- Stereolautsprecher: ja
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.