Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
FSC KEY KBPC PX FR,professional keyboard (S26381-K340-V140)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
DCI
buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:
112IT-mczi9u
Hersteller:
Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:
S26381-K340-V140
EAN:
4045827445364
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1:
Kategorie 2:
Kategorie 3:
Kategorie 4:
FSC KEY KBPC PX FR,professional keyboard
FSC Keyboard KBPC PX (Französisch), professional Keyboard
Fujitsu Siemens KBPC PX S26381-K340-V140
Herstellerartikelnummer (kurz): S26381K340V140
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
buero2b.com IT
>
Fujitsu Siemens Computers GmbH
Weitere Suchbegriffe:
S26381K340V140
,
Komponenten
,
Eingabegeräte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 11 Tage
max. 13 Tage
Versand
Netto
PCS
11 Tage
Frei Haus
€ 30,53*
buero2b_IT_com
13 Tage
€ 6,45*
€ 35,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von buero2b_IT_com
Versand
von buero2b_IT_com
Lieferzeit:
13 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cable/Power 220V DA 1.8m f AC-Adapter EU (T26139-Y2540-V113)
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V113
€ 14,31*
€ 17,03
Ähnlich
Deckenbefestigung universal (SP-CEIL-UNIV)
Infocus
SP-CEIL-UNIV
€ 114,06*
€ 135,73
Ähnlich
FSC 10x DeskView Licence 10Lizenzen (S26361-F1850-L111)
Fujitsu Siemens
S26361-F1850-L111
€ 213,79*
€ 254,41
Ähnlich
FSC Floppy Disk Drive 1.44MB 1" (S26361-F2575-L1)
Fujitsu Siemens
S26361-F2575-L1
€ 23,29*
€ 27,72
Ähnlich
FSC Kabel UTP CAT5, RJ45, Farbe blau 2m (S26361-F2293-L20)
Fujitsu Siemens
S26361-F2293-L20
€ 16,84*
€ 20,04
Ähnlich
FSC SCSIKabel 68 HD m/m 5m (S26361-F2400-L50)
Fujitsu Siemens
S26361-F2400-L50
€ 141,44*
€ 168,31
Ähnlich
FSC SCSIKabel 68 UHD m/m 5m (SY-F2365L50-P)
Fujitsu Siemens
SY-F2365L50-P
€ 148,23*
€ 176,39
Ähnlich
FSC USB 2.0 Stecker hinten (S26361-F2438-L215)
Fujitsu Siemens
S26361-F2438-L215
€ 15,66*
€ 18,64
Ähnlich
Leinwand SC-PD-80 80'' 4:3 (SC-PD-80)
Infocus
SC-PD-80
€ 80,73*
€ 96,07
Ähnlich
SP/FSC CD-Rom Lifebook E6xx5 (FUJ:CP085645-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP085645-XX
€ 197,54*
€ 235,07
Ähnlich
SP/FSC HDD 18GB 10K U160 f H400 (S26361-F2294-L118)
Fujitsu Siemens
S26361-F2294-L118
€ 288,69*
€ 343,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG