Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON Objektivadapter LA-DC10 (9610A001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mcz9cn
Hersteller:   Canon
Herst.-Nr.:   9610A001
EAN:   4960999216379

Artikeldetails:

Kategorie 1: Komponenten
Kategorie 2: Kameras
Kategorie 3: Kamerazubehör

CANON Objektivadapter LA-DC10
CANON Objektivadapter LA-DC10 für Konverter und Nahlinse für PowerShot S60/70
Canon LA DC10
Herstellerartikelnummer (kurz): 9610A001
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Canon Inc.
Weitere Suchbegriffe: 9610A001, Komponenten, Kameras, Kamerazubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 5 Tage pro Stück Frei Haus € 25,39*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 30,42*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 30,66*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 32,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,66* €  36,49 pro Stück
ab 4 Stück €  25,41* €  30,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 4mm 170m 36/72GB DAT72 (17204)
k.A.
17204
€ 16,21* € 19,29
Ähnlich CANON Unterwassergehäuse WP-DC40 (9611A001)
Canon
9611A001
€ 180,46* € 214,75
Ähnlich EXSYS 4S RS-232 PCI Serielle Karte, 32 / 64 Bit, (EX-41054)
Exsys
EX-41054
€ 42,27* € 50,30
Ähnlich HP MO Disk UDO 30GB RW (Q2031A)
k.A.
Q2031A
€ 59,88* € 71,26
Ähnlich
HP MO UDO Disk 30GB Worm (Q2030A)
k.A.
Q2030A
€ 47,15* € 56,11
Ähnlich Kensington Tasche Simply Portable1 (62195)
Acco
62195
€ 18,86* € 22,44
Ähnlich Nylon Laptopt., 15.4"+17" schmal, schw. (NCR2)
CaseLogic
NCR2
€ 36,16* € 43,03
Ähnlich
Toner Cyan T8008 (043336)
k.A.
043336
€ 139,68* € 166,22
Ähnlich
Toner Gelb für T8008 (043338)
k.A.
043338
€ 139,68* € 166,22
Ähnlich
Toner Magenta T8008 (043337)
k.A.
043337
€ 139,68* € 166,22
Ähnlich Webcam EasyCam USB 330K (50944)
Anubis
50944
€ 24,49* € 29,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG