Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mcys3r Herst.-Nr.: 1500113 EAN: 5028252143035 |
| |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Artikeldetails: Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
Kensington Wireless CalcPad Kensington Wireless CalcPad Kensington Wireless CalcPad Herstellerbeschreibung: Separate numerische Tastatur mit 12 Funktionen. Rundungsautomatik sowie Tausenderunterteilung. 2 Geräte in 1: Verwendung als Taschenrechner und als kabelloses Keypad. RF-Empfänger kann direkt im Gerät verstaut werden. Mit Weckfunktion. Betrieb mit AAA wiederaufladbare Batterie. Größe: 45 x 136 x 22 mm (B x T x H). Gewicht: 150 g. Farbe: silber-schwarz. Anzeige: 1 Zeile x 12 Zeichen. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 Zeile x 12 Zeichen Breite: 45 mm Tiefe: 136 mm Höhe: 22 mm Masse: 150 g Beschreibung der Besonderheiten: 2 in 1: Verwendung als Taschenrechner und kabelloses Keypad, RF-Empfänger kann direkt im Gerät verstaut werden, Weckfunktion Produkt-Name: Wireless CalcPad Anzahl der Funktionen: 12 Stück Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden (J/N): Ja Rundungsautomatik vorhanden (J/N): Ja Tausenderunterteilung vorhanden (J/N): Ja Doppelnulltaste vorhanden (J/N): Nein Art der Hilfenergie: Sonstige Netzanschlusss vorhanden (J/N): Nein Herstellerartikelnummer (kurz): 1500113
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 31,77* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,90* |
€ 31,96* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 32,02* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 33,77* |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 35,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 15,81* | € 18,81 | Ähnlich |  | | | € 14,51* | € 17,27 | Ähnlich |  | | | € 16,82* | € 20,02 | Ähnlich |  | | | € 16,47* | € 19,60 | Ähnlich |  | | | € 10,59* | € 12,60 | Ähnlich |  | | | € 12,55* | € 14,93 | Ähnlich |  | | | € 24,42* | € 29,06 | Ähnlich | | | | € 41,29* | € 49,14 | Ähnlich |  | | | € 20,87* | € 24,84 | Ähnlich |  | | | € 55,75* | € 66,34 | Ähnlich |  | | | € 30,24* | € 35,99 | Ähnlich | | | | € 1.286,87* | € 1.531,38 | Ähnlich | | | | € 215,04* | € 255,90 | Ähnlich | | | | € 15,41* | € 18,34 | Ähnlich | | | | € 168,30* | € 200,28 | Ähnlich | | | | € 198,68* | € 236,43 | Ähnlich | | | | € 10,49* | € 12,48 | Ähnlich | | | | € 1,23* | € 1,46 | Ähnlich | | | | € 13,06* | € 15,54 | Ähnlich | | | | € 108,56* | € 129,19 | Ähnlich | | | | € 147,08* | € 175,03 | Ähnlich | | | | € 24,62* | € 29,30 | Ähnlich | | | | € 17,59* | € 20,93 | Ähnlich | | | | € 4,71* | € 5,60 | Ähnlich |  | | | € 9,29* | € 11,06 | Ähnlich | | | | € 17,61* | € 20,96 | Ähnlich |  | | | € 7,38* | € 8,78 | Ähnlich |  | | | € 66,00* | € 78,54 | Ähnlich | | | | € 18,16* | € 21,61 | Ähnlich | | | | € 37,32* | € 44,41 |
|  |  |
|
 |
|
|