Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Apple Akku für iBook 12" (M9337G/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Apple Akku für iBook 12" (M9337G/A)
Artikel-Nr.:   112IT-mcyrtv
Hersteller:   Apple Computer
Herst.-Nr.:   M9337G/A
EAN:   0718908589113

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kategorie 2: Akkumulator, Batterie
Kategorie 3: Gerätebatterie
Kategorie 4: Gerätebatterie
Apple Akku für iBook 12"
Apple Akku für iBook 12"
Apple M9337G/A
Herstellerartikelnummer (kurz): M9337GA
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Apple Computer International
Weitere Suchbegriffe: M9337GA, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 101,57*
take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 107,42*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 108,44*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 111,20*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 115,42*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  111,20* €  132,33 pro Stück
ab 4 Stück €  104,42* €  124,26 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Apple Akku f iBook14,1" (M9338G/A)
Apple Computer
M9338G/A
€ 111,20* € 132,33
Ähnlich
AVO PS-2 Adapter für DSR Serie (DSRIQ-PS/2)
Avocent
DSRIQ-PS/2
€ 76,55* € 91,09
Ähnlich Memory 512MB id IBM IntelliStation M Pro (KTM4053/512)
Kingston
KTM4053/512
€ 41,89* € 49,85
Ähnlich Mini CD-R 8cm 210 MB Slim Case 5 Stück (43266)
Verbatim
43266
€ 8,89* € 10,58
Ähnlich
Mini CD-RW 210MB 8 cm Slim Case 5 Stück (43245)
Verbatim
43245
€ 11,34* € 13,49
Ähnlich
SP/FSC HDD 73GB 10k U160 1" Primergy S30 (SNP:A3C40032385)
Fujitsu Siemens
SNP:A3C40032385
€ 480,07* € 571,28
Ähnlich
Tastatur G84-4100LCMDE-0 PS/2 Kompakt (G84-4100LCMDE-0)
Cherry
G84-4100LCMDE-0
€ 45,80* € 54,50
Ähnlich Toner cyan 6000P C752 (15G031C)
k.A.
15G031C
€ 157,65* € 187,60
Ähnlich Toner gelb 6000P C752 (15G031Y)
k.A.
15G031Y
€ 157,65* € 187,60
Ähnlich Toner magenta 6000P C752 (15G031M)
k.A.
15G031M
€ 157,65* € 187,60
Ähnlich Toner schwarz 6000P C752 (15G031K)
k.A.
15G031K
€ 102,52* € 122,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG