Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TS/ThinkPad X61s/L7500 2GB 160GB XPP UK! (UK44CUK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbe33v
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  UK44CUK
EAN:  0883609625283

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Hardware (Informationstechnik)
Kategorie 3: System (Informationstechnik)
Kategorie 4: Notebook
TS/ThinkPad X61s/L7500 2GB 160GB XPP UK!
TS/ThinkPad X61s/ Intel Core 2 Duo L7500 (1.60GHz)/ 2x1GB/ 160GB/ 12,1" XGA/ no opt.drv/ Vodafone WWAN/ XPP - UK-VERSION
Lenovo ThinkPad X61s 7669 UK44CUK
Herstellerartikelnummer (kurz): UK44CUK
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Lenovo Group Limited
Weitere Suchbegriffe: Lenovo, Notebook, Thinkpad, UK44CUK, Systeme, Tragbare Computer, Notebooks
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 19 Tage € 6,45* € 1.347,33*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.347,33* €  1.603,32 pro Stück
ab 4 Stück €  1.333,02* €  1.586,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DVDRW IDE AD-7203A-01 LF blk (30650290)
k.A.
30650290
€ 38,07* € 45,30
Ähnlich Final Cut Express 4.0/EN Mac (MB278Z/A)
Apple Computer
MB278Z/A
€ 149,26* € 177,62
Ähnlich iPhone Audio Y-Adapter, 3,5mm auf Cinch (F8Z180ea07-GLD)
Belkin
F8Z180ea07-GLD
€ 16,01* € 19,05
Ähnlich MB G-SURF365 AM2A nF630a ATX (90-MIB3E0-G0EAY00Z)
Asus
90-MIB3E0-G0EAY00Z
€ 58,69* € 69,84
Ähnlich MB P5E3 Premium/WiFi-AP@n X38 LGA 775 (90-MIB3L0-G0EAY00Z)
Asus
90-MIB3L0-G0EAY00Z
€ 190,03* € 226,14
Ähnlich MB P5NT DELUXE nForce 780i LGA 775 (90-MBB880-G0EAY00Z)
Asus
90-MBB880-G0EAY00Z
€ 135,16* € 160,84
Ähnlich MB Toledo i3210W (S5211) (S5211G2NR)
k.A.
S5211G2NR
€ 184,42* € 219,46
Ähnlich Philips 240BW8EB/24" LCD wide 1920x1200 (240BW8EB)
Philips
240BW8EB
€ 272,94* € 324,80
Ähnlich Samsung Papierkass./500Bl.f CLP 610/660 (CLP-S660A/SEE)
Samsung
CLP-S660A/SEE
€ 154,06* € 183,33
Ähnlich TS/ThinkPad X61s/L7500 2GB 160GB XPP US! (UK43JUS)
Lenovo
UK43JUS
€ 1.378,54* € 1.640,46
Ähnlich ZyXEL ZyXEL IPSec Client (91-996-031001B)
Zyxel
91-996-031001B
€ 46,06* € 54,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG