Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Core 2 Duo T9300/2.5G 800MHz 6MB uFCPGA8 (BX80576T9300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mcbdksk
Hersteller:   Intel
Herst.-Nr.:   BX80576T9300
EAN:   0735858199667
Suchbegriffe:
CPU
Intel
Intel CPU

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Prozessor (PC)
Core 2 Duo T9300/2.5G 800MHz 6MB uFCPGA8
Core 2 Duo T9300/2.5G 800MHz 6MB uFCPGA8
BX80576T9300
Herstellerartikelnummer (kurz): BX80576T9300
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Intel Corporation
Weitere Suchbegriffe: BX80576T9300, Komponenten, Bauteile, Prozessor
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 3 Tage pro Stück € 5,00* € 207,29*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 207,59*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 207,79*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 208,68*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 211,46*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  208,68* €  248,33 pro Stück
ab 4 Stück €  205,30* €  244,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bluetooth Uhr MBW-150 Executive Edition SonyEricsson (1201-9349)
Sony Ericsson
1201-9349
€ 175,45* € 208,79
Ähnlich Bluetooth Uhr MBW-150 Music Edition SonyEricsson (1201-9381)
Sony Ericsson
1201-9381
€ 159,83* € 190,20
Ähnlich Boxen Z-Cinéma Speakersystem/2.1 black (980-000086)
Logitech
980-000086
€ 225,82* € 268,73
Ähnlich Core 2 Duo T8100/2.1G 800MHz 3MB uFCPGA8 (BX80577T8100)
Intel
BX80577T8100
€ 137,54* € 163,67
Ähnlich Core 2 Duo T8300/2.4G 800MHz 3M uFCPGA8 (BX80577T8300)
Intel
BX80577T8300
€ 162,62* € 193,52
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 3.5"&5.25" Black (CD160NH-SST)
Quantum
CD160NH-SST
€ 408,99* € 486,70
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 5.25" Black Bare (CD160NH-SB)
Quantum
CD160NH-SB
€ 351,10* € 417,81
Ähnlich DAT 160 Tabletop Drive, SAS, Black (CD160NE-SST)
Quantum
CD160NE-SST
€ 496,31* € 590,61
Ähnlich MB BLKDX38BT/ATX X38 FSB 1333 DDR2 Bulk (BLKDX38BT)
Intel
BLKDX38BT
€ 149,23* € 177,58
Ähnlich Pentium DualCore E2200/2.2GHz FSB800 1MB (BX80557E2200)
Intel
BX80557E2200
€ 60,35* € 71,82
Ähnlich SB Bluetooth Notebook Mouse 5000 1er (72R-00005)
Microsoft
72R-00005
€ 31,72* € 37,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG