Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pentium DualCore E2200/2.2GHz FSB800 1MB (BX80557E2200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbdiqt
Hersteller:  Intel
Herst.-Nr.:  BX80557E2200
EAN:  5032037008358
Suchbegriffe:
CPU
Intel
Intel CPU

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Prozessor (PC)
Pentium DualCore E2200/2.2GHz FSB800 1MB
Pentium DualCore E2200/2.2GHz FSB800 1MB
BX80557E2200
Herstellerartikelnummer (kurz): BX80557E2200
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Intel Corporation
Weitere Suchbegriffe: BX80557E2200, Komponenten, Bauteile, Prozessor
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 54,92*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 55,77*
Avitos 7 Tage pro Stück € 4,00* € 56,03*
PCS 8 Tage pro Stück Frei Haus € 56,38*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 60,35*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  60,35* €  71,82 pro Stück
ab 4 Stück €  54,95* €  65,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Boxen Z-Cinéma Speakersystem/2.1 black (980-000086)
Logitech
980-000086
€ 225,82* € 268,73
Ähnlich Core 2 Duo T8100/2.1G 800MHz 3MB uFCPGA8 (BX80577T8100)
Intel
BX80577T8100
€ 137,54* € 163,67
Ähnlich Core 2 Duo T8300/2.4G 800MHz 3M uFCPGA8 (BX80577T8300)
Intel
BX80577T8300
€ 162,62* € 193,52
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 3.5"&5.25" Black (CD160NH-SST)
Quantum
CD160NH-SST
€ 408,99* € 486,70
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 5.25" Black Bare (CD160NH-SB)
Quantum
CD160NH-SB
€ 351,10* € 417,81
Ähnlich DAT 160 Tabletop Drive, SAS, Black (CD160NE-SST)
Quantum
CD160NE-SST
€ 496,31* € 590,61
Ähnlich Dicota Blossom USB Optical Mouse black (Z 17718 Z)
Dicota
Z 17718 Z
€ 13,31* € 15,84
Ähnlich Dicota Blossom USB Optical Mouse white (Z 17728 Z)
Dicota
Z 17728 Z
€ 13,39* € 15,93
Ähnlich Dicota Carry Case ComfortCase (N 17898 N)
Dicota
N 17898 N
€ 131,86* € 156,91
Ähnlich Dicota Case DataCollect (N 18678 K)
Dicota
N 18678 K
€ 143,87* € 171,21
Ähnlich Dicota E-Sports Bag (N 18788 P)
Dicota
N 18788 P
€ 109,05* € 129,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG