Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VGA X1550/PCIe/256MB/64bit/DVI-I/LR (11093-16-20R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbdec4
Hersteller:  Sapphire
Herst.-Nr.:  11093-16-20R
EAN:  4895106222212

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Grafikkarte
VGA X1550/PCIe/256MB/64bit/DVI-I/LR
Grafikkarte RADEON X1550 / ATI RADEON X1550 / 256MB / PCIe / DVI-I / Lite Retail
Sapphire RADEON X1550 11093-16-20R
Herstellerartikelnummer (kurz): 110931620R
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sapphire, Inc.
Weitere Suchbegriffe: 110931620R, Komponenten, Erweiterungskarten
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 20,82*
Inmac 1 Tag € 5,95* € 22,27*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 25,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,45* €  30,29 pro Stück
ab 4 Stück €  20,67* €  24,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
1-port 1000BaseCWDM SFP LC - 1550nm 40km (AA1419029-E5)
Nortel
AA1419029-E5
€ 1.249,19* € 1.486,54
Ähnlich CANON Akku LP-E4 für EOS 1D MK III (1891B002)
Canon
1891B002
€ 109,92* € 130,80
Ähnlich CANON DIOPTRIC Linse EG -3 f EOS 1DMKIII (2198B001)
Canon
2198B001
€ 27,07* € 32,21
Ähnlich CANON DIOPTRIC Linse EG -4 f EOS 1DMKIII (2199B001)
Canon
2199B001
€ 27,07* € 32,21
Ähnlich CANON Orig. Data Verification Kit DVK-E3 (1907B001)
Canon
1907B001
€ 562,65* € 669,55
Ähnlich CANON Security Card für DVK-E3 (2154B001)
Canon
2154B001
€ 170,57* € 202,98
Ähnlich CANON VB-RD41S-C (2112B004)
Canon
2112B004
€ 66,79* € 79,48
Ähnlich CANON VB-RD41S-S (2112B001)
Canon
2112B001
€ 67,54* € 80,37
Ähnlich Kühler Sonic Tower Rev.2 CL-P0323 (CL-R0323)
k.A.
CL-R0323
€ 39,01* € 46,42
Ähnlich TFT 19 JC198DJ 8ms 700:1 250cd DVI (JC198DJ)
k.A.
JC198DJ
€ 143,17* € 170,37
Ähnlich Unterwassergehäuse WP-FXF40 (40745186)
Fuji
40745186
€ 153,11* € 182,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG