Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pinnacle studio plus 11 FlashStick Promo (8202-26255-71)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbdc2b
Hersteller:  Pinnacle
Herst.-Nr.:  8202-26255-71
EAN:  0613570222651

Artikeldetails:

Kategorie 1: Software
Kategorie 2: Büroanwendungen
Kategorie 3: Bildbearbeitung - CD

Pinnacle studio plus 11 FlashStick Promo
Pinnacle studio plus 11 FlashStick Promo BONUS: 1GB Flash Stick
Pinnacle Studio Plus 8202-26255-71
Herstellerartikelnummer (kurz): 82022625571
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Pinnacle Systems, Inc.
Weitere Suchbegriffe: 82022625571, Software, Büroanwendungen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 85,25*
Avitos 2 Tage € 4,00* € 89,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  85,25* €  101,45 pro Stück
ab 4 Stück €  78,94* €  93,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich C250 16GB USB2.0 Hi Speed (EKMMD16GC250)
k.A.
EKMMD16GC250
€ 54,40* € 64,74
Ähnlich DYMO D1 Schriftbandkassette schwarz auf grün 12 mm/7,0 m (45019)
Sanford
45019
€ 11,19* € 13,32
Ähnlich DYMO Schriftbandkassette schwarz auf blau, 24 mm/7,0 m (53716)
Sanford
53716
€ 15,16* € 18,04
Ähnlich Emtec USB 16 GB C250 Ready Boost (EKMMD16GC250RB)
k.A.
EKMMD16GC250RB
€ 55,94* € 66,57
Ähnlich HDD 500GB 8MB Ethernet Mini Home301269EK (301269EK)
k.A.
301269EK
€ 127,17* € 151,33
Ähnlich HP eCare Pack Compaq B,S,3J,ADP PUR, VOS (UF240E)
HP
UF240E
€ 239,22* € 284,67
Ähnlich HP eCare Pack Compaq P,W,3J,ADP PUR, VOS (UF243E)
HP
UF243E
€ 142,83* € 169,97
Ähnlich MB P35 Neo3-F/775 PCI-E DDR2 GBLAN ATX (7395-010R)
MSI
7395-010R
€ 65,63* € 78,10
Ähnlich nüvi 650 Europa (901668)
k.A.
901668
€ 162,92* € 193,87
Ähnlich QCore Intel Xeon Proc E5405 (44R5630)
IBM
44R5630
€ 284,44* € 338,48
Ähnlich QCore Intel Xeon Proc E5430 (44R5633)
IBM
44R5633
€ 566,94* € 674,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG