Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cisco 7304 Compact Flash Mem 256M (7304-I/O-CFM-256M=)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbda0q
Hersteller:  Cisco
Herst.-Nr.:  7304-I/O-CFM-256M=
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Cisco

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: EDV-Zubehör (nicht technisch)
Kategorie 3: Wechsel-Datenträger
Kategorie 4: Speicherkarte für Endgerät
Cisco 7304 Compact Flash Mem 256M
Cisco 7304 Compact Flash Mem 256M
Cisco 7304-I/O-CFM-256M=
Herstellerartikelnummer (kurz): 7304IOCFM256M
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > CISCO Systems
Weitere Suchbegriffe: 7304IOCFM256M, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 423,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  423,55* €  504,02 pro Stück
ab 4 Stück €  411,86* €  490,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bluetooth Uhr MBW-150 Executive Edition SonyEricsson (1201-9349)
Sony Ericsson
1201-9349
€ 177,77* € 211,55
Ähnlich Bluetooth Uhr MBW-150 Music Edition SonyEricsson (1201-9381)
Sony Ericsson
1201-9381
€ 161,98* € 192,76
Ähnlich BOXDX38BT/ATX X38 FSB 1333 DDR3 (BOXDX38BT)
Intel
BOXDX38BT
€ 157,19* € 187,06
Ähnlich Boxen Z-Cinéma Speakersystem/2.1 black (980-000086)
Logitech
980-000086
€ 225,82* € 268,73
Ähnlich Core 2 Duo T9300/2.5G 800MHz 6MB uFCPGA8 (BX80576T9300)
Intel
BX80576T9300
€ 208,68* € 248,33
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 3.5"&5.25" Black (CD160NH-SST)
Quantum
CD160NH-SST
€ 408,99* € 486,70
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 5.25" Black Bare (CD160NH-SB)
Quantum
CD160NH-SB
€ 351,10* € 417,81
Ähnlich DAT 160 Tabletop Drive, SAS, Black (CD160NE-SST)
Quantum
CD160NE-SST
€ 496,31* € 590,61
Ähnlich MB BLKDX38BT/ATX X38 FSB 1333 DDR2 Bulk (BLKDX38BT)
Intel
BLKDX38BT
€ 151,25* € 179,99
Ähnlich Pentium DualCore E2200/2.2GHz FSB800 1MB (BX80557E2200)
Intel
BX80557E2200
€ 60,35* € 71,82
Ähnlich SB Bluetooth Notebook Mouse 5000 1er (72R-00005)
Microsoft
72R-00005
€ 31,72* € 37,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG