Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mcbd87d Herst.-Nr.: L6043-25 EAN: 4004182060438 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
afterBURNER CD-Etik. weiß 117 ClassicSiz Etikett 117mm CD ILK A4 afterBURNER 50 St 25 Blatt ClassicSize (6043) Avery CD/DVD Labels Herstellerbeschreibung: CD/ DVD Etiketten. Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser. Matt Papier. Umlaufender Rand vorhanden. Durchmesser: 117 mm. Innenloch-Durchmesser: 41 mm. Farbe: Weiß. Etiketten/Blatt: 2 Stück. Blatt/Packung: 25 Blatt. Etiketten/Packung: 50 Stück. Durchmesser: 117 mm wieder ablösbar (J/N): Nein Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser umlaufender Rand vorhanden (J/N): Ja Produkt-Name: Etiketten Produkt-Typbezeichnung: CD/ DVD Etiketten Durchmesser des Innenlochs: 41 mm Farbe: Weiß Ausführung des Oberflächen-Beschaffenheit: matt Werkstoff: Papier Anzahl der Etiketten je Blatt: 2 Stück Anzahl der Etiketten je Packung: 50 Stück Anzahl der Blätter je Packung: 25 Stück Zentrierhilfe vorhanden (J/N): Nein Herstellerartikelnummer (kurz): L604325
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 7,30* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 7,34* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 7,52* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 7,60* |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 12,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 13,10* | € 15,59 | Ähnlich | | | | € 13,21* | € 15,72 | Ähnlich | | | | € 20,25* | € 24,10 | Ähnlich | | | | € 8,26* | € 9,83 | Ähnlich | | | | € 17,42* | € 20,73 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich |  | | | € 9,31* | € 11,08 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich | | | | € 8,29* | € 9,87 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich |  | | | € 19,79* | € 23,55 | Ähnlich |  | | | € 19,79* | € 23,55 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich | | | | € 8,17* | € 9,72 | Ähnlich |  | | | € 19,61* | € 23,34 | Ähnlich |  | | | € 19,61* | € 23,34 | Ähnlich | | | | € 8,18* | € 9,73 | Ähnlich |  | | | € 23,36* | € 27,80 | Ähnlich |  | | | € 23,24* | € 27,66 | Ähnlich |  | | | € 23,36* | € 27,80 | Ähnlich | | | | € 7,95* | € 9,46 | Ähnlich | | | | € 7,30* | € 8,69 |
|  |  |
|
 |
|
|