Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP HDD/36GB 15K SAS Dual-Port 2.5 ALL (418369-B21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbcu1i
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  418369-B21
EAN:  0882780544000

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Laufwerk (PC)
Kategorie 4: Festplatte (PC)
HP HDD/36GB 15K SAS Dual-Port 2.5 ALL
HP 36 GB SAS 3Gb/s Dual-Port Festplatte Hot Plug - 2,5" (15.000 U/Min.)
HP Dual Port 418369-B21
Herstellerartikelnummer (kurz): 418369B21
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Hewlett-Packard
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatten, 418369B21, Komponenten, Massenspeicher
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24 5 Tage pro Stück Frei Haus € 229,95*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 235,05*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 236,80*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 238,90*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 241,83*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  238,90* €  284,29 pro Stück
ab 4 Stück €  233,31* €  277,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich BenQ MP622 DLP 2700ANSI 2000:1 D-Sub (9J.06277.B5E)
Benq
9J.06277.B5E
€ 459,80* € 547,16
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 Home Ed 1TB Combo (WDH1CS10000E)
k.A.
WDH1CS10000E
€ 148,93* € 177,23
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 LC 1TB USB2.0 (WDH1U10000E)
k.A.
WDH1U10000E
€ 135,70* € 161,48
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 Studio 1TB Combo (WDH1Q10000E)
k.A.
WDH1Q10000E
€ 161,90* € 192,66
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 Studio 500GB Comb (WDH1Q5000E)
k.A.
WDH1Q5000E
€ 106,92* € 127,23
Ähnlich HP 3-Slot PCI-E x8 Mezzanine Kit DL580G5 (452181-B21)
HP
452181-B21
€ 143,64* € 170,93
Ähnlich HP 3-Slot PCI-X Mezzanine Kit f DL580G5 (452182-B21)
HP
452182-B21
€ 143,64* € 170,93
Ähnlich HP 8-Bay SAS 2,5" Drive Cage Kit DL580G5 (452180-B21)
HP
452180-B21
€ 143,64* € 170,93
Ähnlich HP BLc3000 1Ph 2 AC 4 Fan Trl ICE Kit (437502-B21)
HP
437502-B21
€ 2.452,83* € 2.918,87
Ähnlich HP DL580G5 Memory Expansion Board Kit (452179-B21)
HP
452179-B21
€ 187,41* € 223,02
Ähnlich HP HDD/72GB 15K SAS Dual-Port 2.5 ALL (418371-B21)
HP
418371-B21
€ 262,65* € 312,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG