Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

SB X-Fi Xtreme Elite Pro bulk (30SB055002000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mcbcqqf
Hersteller:   Creative Labs
Herst.-Nr.:   30SB055002000
EAN:   0200001431609
Suchbegriffe:
Soundkarte

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Soundkarte (PC)
SB X-Fi Xtreme Elite Pro bulk
SB X-Fi Xtreme Elite Pro bulk Card only
Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro 30SB055002000
Herstellerartikelnummer (kurz): 30SB055002000
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Creative Labs
Weitere Suchbegriffe: 30SB055002000, Komponenten, Erweiterungskarten
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 117,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  117,02* €  139,25 pro Stück
ab 4 Stück €  108,77* €  129,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Cable/SuperFlex 4XIB 1M DDR ready (CAB-04XS-01=) Cisco/
CAB-04XS-01=
€ 95,10* € 113,17
Ähnlich Cisco Card/7600/Cat6500 Serv SPA Carrier (7600-SSC-400=) Cisco/
7600-SSC-400=
€ 6.693,81* € 7.965,63
Ähnlich
FSC MS 1 Device CAL für Win Serv 2003,GB (S26361-F2565-L610) Fujitsu Siemens/
S26361-F2565-L610
€ 31,08* € 36,99
Ähnlich FSC Portreplicator\AC adapter\UK-cable k (S26391-F5031-L520) Fujitsu Siemens/
S26391-F5031-L520
€ 118,19* € 140,65
Ähnlich
HP Ink Cart/No 70 Grey 130 ml 2pk (CB341A) k.A./
CB341A
€ 78,79* € 93,76
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Light Grey 130ml 2pk (CB342A) k.A./
CB342A
€ 78,79* € 93,76
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Matte Black 130 ml 2pk (CB339A) k.A./
CB339A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Photo Blk 130 ml 2pk (CB340A) k.A./
CB340A
€ 78,79* € 93,76
Ähnlich Ipod TuneTie" für iPod 3er (F8Z053ea3-GOB) Belkin/
F8Z053ea3-GOB
€ 11,01* € 13,10
Ähnlich
OKI Bildtrommel/Toner f B2500 MFP Serie (09004391) OKI/
09004391
€ 92,17* € 109,68
Ähnlich
SP/IBM HDD 60GB 5400 rpm TP G40 G41 (39T2523) IBM/
39T2523
€ 93,32* € 111,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG