Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lexware UP Taxman 2008 14.0 DE CD (08832-5034)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbcdd1
Hersteller:  Lexware
Herst.-Nr.:  08832-5034
EAN:  9783835202160

Artikeldetails:

Kategorie 1: Software
Kategorie 2: Finanzen
Kategorie 3: Privatfinanzen - CD

Lexware UP Taxman 2008 14.0 DE CD
TAXMAN 2008 14.00 Handel Update
TAXMAN 2008 08832-5034
Herstellerartikelnummer (kurz): 088325034
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Lexware GmbH & Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Taxman, 088325034, Software, Finanzen
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 22,89*
Future-X_Software 1 Tag pro Paket € 4,90* € 22,90*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 23,97*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 24,03*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 28,61*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  28,61* €  34,05 pro Stück
ab 4 Stück €  23,61* €  28,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, F/UTP, AWG 24, 100 m (403421)
Digital Data Communications
403421
€ 37,72* € 44,89
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, F/UTP, AWG 24, 305 m (403429)
Digital Data Communications
403429
€ 101,38* € 120,64
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, SF/UTP, AWG 24, 100 m (402421)
Digital Data Communications
402421
€ 48,53* € 57,75
Ähnlich equip Installationskabel Kat. 5e, SF/UTP, AWG 24, 305 m (402423)
Digital Data Communications
402423
€ 141,64* € 168,55
Ähnlich ExS/x3550/QC E5320 2x1GB SAS SATA8K noHD (7978KJG)
IBM
7978KJG
€ 1.375,23* € 1.636,52
Ähnlich Ext Gehäuse 2.5" IB-221StU-B USB2 sch/si (20223)
RaidSonic
20223
€ 25,25* € 30,05
Ähnlich FSC Batterie/6 Zellen 5200mAh f Espr Mob (S26391-F6120-L470)
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-L470
€ 48,46* € 57,67
Ähnlich FSC LB Office Kit C_E_S (S26391-F6036-L390)
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L390
€ 173,62* € 206,61
Ähnlich FSC Mikrofasertuch XL (S26391-F6105-L5)
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 14,46* € 17,21
Ähnlich K/WC 5675 FQC/Copy Print Scan 75ppm SRA3 (5675V_FQC)
Xerox
5675V_FQC
€ 18.772,64* € 22.339,44
Ähnlich levelone Netzteil für FCS-1081/1081A IP Netzwerkkamera (POW-1201)
Digital Data Communications
POW-1201
€ 13,58* € 16,16
Ähnlich
Lexware QuickSteuer 2008 (V.14.0), Win, D
Lexware
06810-0048
€ 10,23* € 12,17
Ähnlich
Lexware QuickSteuer Deluxe 2008 (V.14.0), Win, D
Lexware
06815-0038
€ 20,64* € 24,56
Ähnlich
Lexware Taxman 2008 (V. 14.0), Win, D
Lexware
08832-0042
€ 23,24* € 27,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG