Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MB BLKDX38BT/ATX X38 FSB 1333 DDR2 Bulk (BLKDX38BT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbc9j7
Hersteller:  Intel
Herst.-Nr.:  BLKDX38BT
EAN:  0735858194532

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Mainboard
MB BLKDX38BT/ATX X38 FSB 1333 DDR2 Bulk
Mainboard BLKDX38BT / Intel X38 / Sockel 775 / DDR3 / PCIe / ATX / Bulk
Intel Desktop Board DX38BT
Herstellerartikelnummer (kurz): BLKDX38BT
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Intel Corporation
Weitere Suchbegriffe: BLKDX38BT, Komponenten, Bauteile
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS 8 Tage Frei Haus € 147,84*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 151,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  151,25* €  179,99 pro Stück
ab 4 Stück €  143,32* €  170,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bluetooth Uhr MBW-150 Executive Edition SonyEricsson (1201-9349)
Sony Ericsson
1201-9349
€ 177,77* € 211,55
Ähnlich Bluetooth Uhr MBW-150 Music Edition SonyEricsson (1201-9381)
Sony Ericsson
1201-9381
€ 161,98* € 192,76
Ähnlich Boxen Z-Cinéma Speakersystem/2.1 black (980-000086)
Logitech
980-000086
€ 225,82* € 268,73
Ähnlich Core 2 Duo T8100/2.1G 800MHz 3MB uFCPGA8 (BX80577T8100)
Intel
BX80577T8100
€ 137,54* € 163,67
Ähnlich Core 2 Duo T8300/2.4G 800MHz 3M uFCPGA8 (BX80577T8300)
Intel
BX80577T8300
€ 162,62* € 193,52
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 3.5"&5.25" Black (CD160NH-SST)
Quantum
CD160NH-SST
€ 408,99* € 486,70
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 5.25" Black Bare (CD160NH-SB)
Quantum
CD160NH-SB
€ 351,10* € 417,81
Ähnlich DAT 160 Tabletop Drive, SAS, Black (CD160NE-SST)
Quantum
CD160NE-SST
€ 496,31* € 590,61
Ähnlich Dicota Carry Case ComfortCase (N 17898 N)
Dicota
N 17898 N
€ 131,86* € 156,91
Ähnlich Dicota E-Sports Bag (N 18788 P)
Dicota
N 18788 P
€ 109,05* € 129,77
Ähnlich Pentium DualCore E2200/2.2GHz FSB800 1MB (BX80557E2200)
Intel
BX80557E2200
€ 60,35* € 71,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG