Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

SB X-FI Xtreme Music PCI UAA bulk (30SB077200000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mcbc8fr
Hersteller:   Creative Labs
Herst.-Nr.:   30SB077200000
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Soundkarte (PC)
SB X-FI Xtreme Music PCI UAA bulk
SB X-FI Xtreme Music PCI UAA bulk - Vista kompatibel (plug and play)
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music 30SB077200000
Herstellerartikelnummer (kurz): 30SB077200000
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Creative Labs
Weitere Suchbegriffe: 30SB077200000, Komponenten, Erweiterungskarten
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 66,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  66,59* €  79,24 pro Stück
ab 4 Stück €  59,25* €  70,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Acer AL2423WD 24" wide TFT 2500:1 400cd (ET.F23WZ.D02) Acer/
ET.F23WZ.D02
€ 342,92* € 408,07
Ähnlich BenQ MP622 DLP 2700ANSI 2000:1 D-Sub (9J.06277.B5E) Benq/
9J.06277.B5E
€ 509,29* € 606,06
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 Home Ed 1TB Combo (WDH1CS10000E) k.A./
WDH1CS10000E
€ 160,39* € 190,86
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 LC 1TB USB2.0 (WDH1U10000E) k.A./
WDH1U10000E
€ 146,78* € 174,67
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 Studio 1TB Combo (WDH1Q10000E) k.A./
WDH1Q10000E
€ 173,80* € 206,82
Ähnlich HD Ext Storage MyBook2 Studio 500GB Comb (WDH1Q5000E) k.A./
WDH1Q5000E
€ 110,73* € 131,77
Ähnlich HP 6720s Core2DuoT7250 1024MB 160GB (GR648EA#ABD) HP/
GR648EA#ABD
€ 670,36* € 797,73
Ähnlich HP BLc3000 1Ph 2 AC 4 Fan Trl ICE Kit (437502-B21) HP/
437502-B21
€ 2.458,37* € 2.925,46
Ähnlich HP HDD/36GB 15K SAS Dual-Port 2.5 ALL (418369-B21) HP/
418369-B21
€ 258,38* € 307,47
Ähnlich HP HDD/72GB 15K SAS Dual-Port 2.5 ALL (418371-B21) HP/
418371-B21
€ 302,92* € 360,47
Ähnlich Nintendo Wii Sports Bundle Konsole (2100190) k.A./
2100190
€ 235,23* € 279,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG