Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON VB-RD41S-S (2112B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbbq44
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  2112B001
EAN:  4960999453248
Suchbegriffe:
Canon

Artikeldetails:

Kategorie 1: Komponenten
Kategorie 2: Kameras
Kategorie 3: Kamerazubehör

CANON VB-RD41S-S
CANON VB-RD41S-S
Canon VB-RD41S-S
Herstellerartikelnummer (kurz): 2112B001
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Canon Inc.
Weitere Suchbegriffe: 2112B001, Komponenten, Kameras, Kamerazubehör
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 15 Tage pro Stück Frei Haus € 62,30*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 67,54*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 70,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  67,54* €  80,37 pro Stück
ab 4 Stück €  60,73* €  72,27 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
1-port 1000BaseCWDM SFP LC - 1550nm 40km (AA1419029-E5)
Nortel
AA1419029-E5
€ 1.249,19* € 1.486,54
Ähnlich AVO RJ45 to DB9F Cross Kabel (CAB0036)
Avocent
CAB0036
€ 14,21* € 16,91
Ähnlich CANON Akku LP-E4 für EOS 1D MK III (1891B002)
Canon
1891B002
€ 109,92* € 130,80
Ähnlich CANON DIOPTRIC Linse EG -3 f EOS 1DMKIII (2198B001)
Canon
2198B001
€ 27,07* € 32,21
Ähnlich CANON DIOPTRIC Linse EG -4 f EOS 1DMKIII (2199B001)
Canon
2199B001
€ 27,07* € 32,21
Ähnlich CANON Orig. Data Verification Kit DVK-E3 (1907B001)
Canon
1907B001
€ 562,65* € 669,55
Ähnlich CANON Security Card für DVK-E3 (2154B001)
Canon
2154B001
€ 170,57* € 202,98
Ähnlich CANON VB-RD41S-C (2112B004)
Canon
2112B004
€ 66,79* € 79,48
Ähnlich RHEA Women's NB Case 15.4" schwarz (WA-7723-02F00)
k.A.
WA-7723-02F00
€ 66,21* € 78,79
Ähnlich TFT 19 JC198DJ 8ms 700:1 250cd DVI (JC198DJ)
k.A.
JC198DJ
€ 143,17* € 170,37
Ähnlich Unterwassergehäuse WP-FXF40 (40745186)
Fuji
40745186
€ 153,11* € 182,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG