Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD4020/40" TFT PVA 1366x768 schwarz (60001911)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcbbbyp
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001911
EAN:  5028695105270

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Unterhaltungselektronik
Kategorie 3: TV/Video/DVD-Gerät
Kategorie 4: Fernsehgerät
LCD4020/40" TFT PVA 1366x768 schwarz
LCD4020/40" TFT PVA 1366x768 700cd/m2 1200:1 8ms schwarz
NEC MultiSync LCD4020 60001911
Herstellerartikelnummer (kurz): 60001911
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > NEC Corporation
Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi, Mitsubishi (Automarke), Monitor, NEC, TFT, TFT Monitor, 60001911, Komponenten, Monitore
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 1.486,54*
take_IT 4 Tage pro Stück Frei Haus € 1.486,54*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 1.501,35*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 1.546,38*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 1.601,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.546,38* €  1.840,19 pro Stück
ab 4 Stück €  1.543,70* €  1.837,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör AVT BOARD / LCD4020
NEC
100000909
€ 106,00* € 126,14
Zubehör
Single Board Computer 1.66MHz
NEC
100000950
€ 1.386,92* € 1.650,43
Zubehör
Single Board Computer 800MHz
NEC
100000949
€ 853,66* € 1.015,86
Zubehör SPEAKERS LCD 4020 AND 4620
NEC
100000946
€ 254,04* € 302,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG