Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher Multeos 46" (100000908)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mcbam67
Hersteller:   NEC
Herst.-Nr.:   100000908
EAN:   5028695105409

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Unterhaltungselektronik
Kategorie 3: HiFi (Zubehör)
Kategorie 4: Lautsprecher-Set
Lautsprecher Multeos 46"
Lautsprecher Multeos 46" 2 x 7 Watt
Die NEC Corporation ist weltweit einer der größten Hersteller von Informations- und Telekommunikationstechnik und kann eine Historie von 100 Jahren vorweisen. Das Unternehmen produziert eine Palette von mehr als 15.000 Produkten und verfügt weltweit über 98 Tochterunternehmen und Forschungseinrichtungen. Das derzeitige Produktportfolio umfasst sowohl modernste Präsentationstechnik wie Video-, LCD-, DLP-Projektoren und Plasma-Monitore, als auch Peripheriegeräte wie CD-ROM, DVD-Laufwerke, Floppy-Disks und hochwertiges Zubehör. Das Angebotsspektrum wird durch Telekommunikations-Produkte und Supercomputer abgerundet. In allen Bereichen besetzt NEC Spitzenplätze bis hin zur Marktführerschaft und ist bestens für weiteres Wachstum positioniert.
NEC 100000908
Herstellerartikelnummer (kurz): 100000908
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > NEC Corporation
Weitere Suchbegriffe: 100000908, Zubehör, Sonstiges Zubehör
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 287,83*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 290,86*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 309,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  290,86* €  346,12 pro Stück
ab 4 Stück €  285,31* €  339,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
4 Zellen Akku MEGABOOK S262/271 Weiss (S91-0300033-SB3)
MSI
S91-0300033-SB3
€ 65,68* € 78,16
Ähnlich
Canon Drucker PIXMA iP2500 (1856B009)
Canon
1856B009
€ 46,94* € 55,86
Ähnlich
CardScan Executive Version 8 Team, Farbscanner (S0770320)
Sanford
S0770320
€ 312,24* € 371,57
Ähnlich DIGITUS 10/100 MBit Fast Ethernet PCI Card, für PCI 2.2 (DN-1001G)
Assmann
DN-1001G
€ 4,72* € 5,62
Ähnlich Lancom ES-1108P Switch 8x10/100TX (LS61450)
Lancom
LS61450
€ 121,97* € 145,14
Ähnlich
Memory 1GB DDR2-533 MicroDIMM (U12864E40)
Kingston
U12864E40
€ 57,85* € 68,84
Ähnlich
Memory/1GB DDR2-667 MicroDIMM (U12864F50)
Kingston
U12864F50
€ 57,84* € 68,83
Ähnlich MicroSD Card 1024MB incl.Adapter SD&mini (TS1GUSD-2)
k.A.
TS1GUSD-2
€ 16,10* € 19,16
Ähnlich MicroSD Card 2048MB incl.Adapter SD&mini (TS2GUSD-2)
k.A.
TS2GUSD-2
€ 17,87* € 21,27
Ähnlich
Schlüssela. 2048MB USB-Stick 2.0 MLC V90 (TS2GJFV90C)
k.A.
TS2GJFV90C
€ 21,14* € 25,16
Ähnlich Spectraview 2690/ 25,5" 7ms 800:1 (60001851)
NEC
60001851
€ 1.460,65* € 1.738,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG