Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lancom Advanced VPN Client (1U) Upgrade (LS61603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Lancom Advanced VPN Client (1U) Upgrade (LS61603)
Artikel-Nr.:  112IT-mcbaf1g
Hersteller:  Lancom
Herst.-Nr.:  LS61603
EAN:  4044144616037

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Software
Kategorie 3: Software (Arbeitsplatz)
Kategorie 4: Kommunikations-Software (Arbeitsplatz)
Lancom Advanced VPN Client (1U) Upgrade
Lancom Advanced VPN Client (1U) Upgrade
Ideal auf alle LANCOM VPN Gateways abgestimmt, bietet der LANCOM Advanced VPN Client umfangreichste Security-Funktionen, die ihn optimal in jedes Szenario einfügen: IPSec Verschlüsselung mit AES oder 3-DES, IPCOMPDatenkompression, erweiterte Authentifizierungen (X.auth, EAP), Unterstützung digitaler Zertifikate und Hardware-Tokens, eine integrierte Stateful Inspection Firewall und vieles mehr. In Verbindung mit LANCOM VPN-Gegenstellen steht eine automatische Verbindungsüberwachung zur Verfügung, ebenso wie die Möglichkeit, pro VPN-Einwahlzugangeinen separaten Pre-Shared Key verwenden zu können. Mit den integrierten Installations-Assistenten gelingt die VPN-Integration einfach und schnell. Zur Einwahl stehen verschiedene Profile bereit. Sofern kein LAN- oder WLAN-Zugang zur Verfügung steht, übernimmt der Client auf Wunsch auch die Einwahl-Steuerung für Analog- oder DSL-Modems, ISDN-, GPRSoder UMTS-Karten. In Verbindung mit der Dynamic DNS-Funktion der LANCOM VPN-Gateways können auch VPN-Einwahlzugänge an Standard-DSL-Anschlüssen mit dynamischer IP-Adresse genutzt werden. Mit der LANCOM Benutzerverwaltung und dem LANmonitor können auch größere Installation zentral administriert und überwacht werden. Seine vielfältigen Möglichkeiten machen den LANCOM Advanced VPN Client zum idealen mobilen Begleiter für Geschäftsreisende: Vom 0190er Dialer-Schutz, der automatischen Kanalbündelung bis hin zur verschiedenen Start- Optionen, die den Client auch direkt beim Betriebssystem- Start in das Windows-Login integrieren können. Die automatische Verbindungssteuerung bietet umfangreiche Kostenkontrollfunktionen und jederzeit einen aktuellen Überblick über Gebühren, Online-Zeiten und Transfervolumina. Für Großinstallationen können optional geeignete Rollout-Tools bereitgestellt werden.
LANCOM Advanced VPN Client LS61603
Herstellerartikelnummer (kurz): LS61603
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > LANCOM Systems
Weitere Suchbegriffe: Lancom Advanced VPN Client Lizenzen, WLAN, LS61603, Software, Kommunikation
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 37,85*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 37,85*
Avitos 7 Tage pro Stück € 4,00* € 37,93*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 38,18*
buero2b_IT_com 19 Tage pro Stück € 6,45* € 44,64*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  44,64* €  53,12 pro Stück
ab 4 Stück €  38,80* €  46,17 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Black Berry 6710/6720 System 8 (Vs8rib773tc0)
k.A.
Vs8rib773tc0
€ 103,08* € 122,67
Ähnlich Black Berry 7100/v/r/t System 8 (vs8rib710tc0)
k.A.
vs8rib710tc0
€ 103,08* € 122,67
Ähnlich
COMfortel® DECT 900 Base (90532)
Auerswald
90532
€ 168,97* € 201,07
Ähnlich
Lancom Advanced VPN Client (10U) Upgrade (LS61604)
Lancom
LS61604
€ 287,12* € 341,67
Ähnlich
Lancom Advanced VPN Client (25U) Upgrade (LS61605)
Lancom
LS61605
€ 645,98* € 768,72
Ähnlich PNY Quadro NVS 285 PCIE 128MB 16X bulk (VCQ285NVS-PCX16BLK-1)
PNY
VCQ285NVS-PCX16BLK-1
€ 167,43* € 199,24
Ähnlich SystemStorage SAN10Q (691810X)
IBM
691810X
€ 2.272,78* € 2.704,61
Ähnlich Take&Talk Handyhalter für Nokia (Vs8no2600tf0)
Bury
Vs8no2600tf0
€ 63,97* € 76,12
Ähnlich Take&Talk Handyhalter für Sony Ericsson (Vs8erk700tw0)
Bury
Vs8erk700tw0
€ 60,40* € 71,88
Ähnlich TFT 17 S1721SH-BK 25ms 1500:1 250cd DVI (S1721SH-BK)
k.A.
S1721SH-BK
€ 255,48* € 304,02
Ähnlich TFT 19 S1921SH-BK 20ms 1000:1 250cd DVI (S1921SH-BK)
k.A.
S1921SH-BK
€ 315,28* € 375,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG