Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON Akku LP-E4 für EOS 1D MK III (1891B002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcba78u
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  1891B002
EAN:  4960999416052

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör
Kategorie 2: Systemzubehör
Kategorie 3: Akkus und Batterien LI-ION

CANON Akku LP-E4 für EOS 1D MK III
CANON Akku LP-E4 für EOS 1D MK III
Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen.
Canon LP-E4
Herstellerartikelnummer (kurz): 1891B002
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Canon Inc.
Weitere Suchbegriffe: 1891B002, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 100,66*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 109,92*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 110,44*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 115,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  109,92* €  130,80 pro Stück
ab 4 Stück €  103,07* €  122,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
1-port 1000BaseCWDM SFP LC - 1550nm 40km (AA1419029-E5)
Nortel
AA1419029-E5
€ 1.249,19* € 1.486,54
Ähnlich AVO RJ45 to DB9F Cross Kabel (CAB0036)
Avocent
CAB0036
€ 14,21* € 16,91
Ähnlich Cat 3750E/24 10/100/1000+2 10GE 265W (WS-C3750E-24TD-S)
Cisco
WS-C3750E-24TD-S
€ 4.096,17* € 4.874,44
Ähnlich Cat 3750E/48 10/100/1000+2 10GE 265W (WS-C3750E-48TD-S)
Cisco
WS-C3750E-48TD-S
€ 8.183,99* € 9.738,95
Ähnlich Halter kfz Klebesockel c320/c330 (010-10613-00)
Garmin
010-10613-00
€ 47,60* € 56,64
Ähnlich Kabel mit Helmlautsprecher für Motorradfahrer,Sailtron SPIII (SAI7500330)
Garmin
SAI7500330
€ 20,67* € 24,60
Ähnlich
PC ACER Altos Zub 1GB DDR2 667 ECC G330 (SO.D61GB.M40)
Acer
SO.D61GB.M40
€ 75,40* € 89,73
Ähnlich RHEA Women's NB Case 15.4" schwarz (WA-7723-02F00)
k.A.
WA-7723-02F00
€ 66,21* € 78,79
Ähnlich TFT 19 JC198DJ 8ms 700:1 250cd DVI (JC198DJ)
k.A.
JC198DJ
€ 143,17* € 170,37
Ähnlich Unterwassergehäuse WP-FXF40 (40745186)
Fuji
40745186
€ 153,11* € 182,20
Ähnlich WinTV CI-Module (00228)
Hauppauge
00228
€ 80,81* € 96,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG