Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD4620/46" TFT PVA 1366x768 schwarz (60001912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mcba68k
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001912
EAN:  5028695105287

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Unterhaltungselektronik
Kategorie 3: TV/Video/DVD-Gerät
Kategorie 4: Fernsehgerät
LCD4620/46" TFT PVA 1366x768 schwarz
LCD4620 46" TFT PVA 1366x768 1200:1 700cd/m2 8ms schwarz
NEC MultiSync LCD4620 60001912
Herstellerartikelnummer (kurz): 60001912
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > NEC Corporation
Weitere Suchbegriffe: Monitor, NEC, TFT, TFT Monitor, 60001912, Komponenten, Monitore
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 19 Tage € 6,45* € 2.298,08*
Avitos 2 Tage € 4,00* € 2.370,61*
Megacomputer 16 Tage € 9,00* € 2.528,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.298,08* €  2.734,72 pro Stück
ab 4 Stück €  2.292,57* €  2.728,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Flash Memory/20MB DIMM for Phaser 4510 (097S03778)
Xerox
097S03778
€ 256,30* € 305,00
Ähnlich LCD4020/40" TFT PVA 1366x768 schwarz (60001911)
NEC
60001911
€ 1.546,38* € 1.840,19
Ähnlich LevelOne - MFP Multi-Funktions-PrintServer (FUS-3100) (FUS-3100)
Digital Data Communications
FUS-3100
€ 42,07* € 50,06
Ähnlich
Memory/128MB for Phaser 4510 (097S03776)
Xerox
097S03776
€ 243,81* € 290,13
Ähnlich
Memory/256MB for Phaser 4510 (097S03777)
Xerox
097S03777
€ 403,06* € 479,64
Ähnlich OKI Bildtrommel black f OKIFAX 4400/4600 (43501902)
OKI
43501902
€ 99,29* € 118,16
Ähnlich OKI Toner black für OKIFAX 4600 High Cap (43502002)
OKI
43502002
€ 79,90* € 95,08
Ähnlich TomTom ONE XL Alternati Befestigungsset (9S00.005)
Tomtom
9S00.005
€ 21,41* € 25,48
Ähnlich TomTom XL Frontscheibenhalter+Ladegerät (9S00.006)
Tomtom
9S00.006
€ 21,41* € 25,48
Ähnlich TomTom XL schwarz Tragetasche und Riemen (9S00.000)
Tomtom
9S00.000
€ 21,41* € 25,48
Ähnlich Value Optical Mouse USB / PS/2 (910-000275)
Logitech
910-000275
€ 13,03* € 15,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG