Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GT-2500N 9600dpi USB A4 27ppm Ethern (B11B181021BT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
GT-2500N 9600dpi USB A4 27ppm Ethern (B11B181021BT)
Artikel-Nr.:   112IT-mc9tja
Hersteller:   Epson
Herst.-Nr.:   B11B181021BT
EAN:   8715946345123

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Scanner
Kategorie 4: Flachbett-Scanner
GT-2500N 9600dpi USB A4 27ppm Ethern
Epson Scanner GT-2500N 9600dpi USB A4 27ppm Ethern
Epson GT 2500N
Herstellerartikelnummer (kurz): B11B181021BT
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Epson - Seiko Epson Corporation
Weitere Suchbegriffe: B11B181021BT, Komponenten
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 11 Tage pro Stück Frei Haus € 697,03*
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 702,14*
take_IT 3 Tage pro Stück Frei Haus € 705,78*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück Frei Haus € 711,83*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 723,09*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  723,09* €  860,48 pro Stück
ab 4 Stück €  720,49* €  857,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Dicota BacPac f NB 15,4" Xtreme grau (N 16418 N)
Dicota
N 16418 N
€ 70,26* € 83,61
Ähnlich
Dicota BacPac f NB Business schwarz (N 16328 N)
Dicota
N 16328 N
€ 59,37* € 70,65
Ähnlich Dicota Messenger 15" Pep.Up Junior Braun (N 15388 P)
Dicota
N 15388 P
€ 40,95* € 48,73
Ähnlich
Dicota Notebooktasche VisComp 15"/15,4 (N 16338 N)
Dicota
N 16338 N
€ 58,36* € 69,45
Ähnlich
Dicota Tasche f NB LadyLeisure schwarz (N 16298 M)
Dicota
N 16298 M
€ 58,70* € 69,85
Ähnlich
Dicota Tasche f Notebook VisionPlus (N 16358 N)
Dicota
N 16358 N
€ 63,40* € 75,45
Ähnlich
Memory 2GB kit f Dell PowerEdge 6950 (KTD-PE6950/2G)
Kingston
KTD-PE6950/2G
€ 80,51* € 95,81
Ähnlich
Memory 4GB kit f Dell PowerEdge 6950 (KTD-PE6950/4G)
Kingston
KTD-PE6950/4G
€ 143,52* € 170,79
Ähnlich
Memory 8GB kit f Dell PowerEdge 6950 (KTD-PE6950/8G)
Kingston
KTD-PE6950/8G
€ 372,14* € 442,85
Ähnlich
Software Adobe Photoshop Elements 6.0 deutsch
Adobe
29230688
€ 71,33* € 84,88
Ähnlich
Software Adobe Photoshop Elements 6.0 Update deutsch
Adobe
29230735
€ 56,49* € 67,22
Ähnlich
Software Corel Ulead Video Studio 11.0 deutsch
Corel
VS11GERPC
€ 45,53* € 54,18
Ähnlich ValueRam 2GB 667MHz DDR2 ECC Reg w/P (KVR667D2S4P5/2G)
Kingston
KVR667D2S4P5/2G
€ 72,96* € 86,82
Ähnlich ValueRam 4GB 667MHz DDR2 ECC Reg w/P CL5 (KVR667D2S4P5K2/4G)
Kingston
KVR667D2S4P5K2/4G
€ 133,01* € 158,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG