Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 300GB Ultra 320 SCSI Festplatte (15K) (AG492A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
HP 300GB Ultra 320 SCSI Festplatte (15K) (AG492A)
Artikel-Nr.:  112IT-mc9qwe
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  AG492A
EAN:  0882780600836

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Laufwerk (PC)
Kategorie 4: Festplatte (PC)
HP 300GB Ultra 320 SCSI Festplatte (15K)
HP 300GB Ultra 320 SCSI Festplatte (15.000 U/Min.)
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HP AG492A
Herstellerartikelnummer (kurz): AG492A
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Hewlett-Packard
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatten, AG492A, Komponenten, Massenspeicher, Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 2.229,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.229,57* €  2.653,19 pro Stück
ab 4 Stück €  2.214,04* €  2.634,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
HP Media Pack f Insight Ctrl Linux Ed1.5 (412956-B22)
HP
412956-B22
€ 31,10* € 37,01
Ähnlich HP StW MSL2024/MSL4048 Ultr 920L-UgradeK (AH173A)
HP
AH173A
€ 2.134,33* € 2.539,85
Ähnlich
MS Office Home+Student 2007/DE CD W32 (79G-00044)
Microsoft
79G-00044
€ 100,31* € 119,37
Ähnlich
RAM 128MB C2382A kompatibel (MS128HP778)
k.A.
MS128HP778
€ 51,66* € 61,48
Ähnlich
RAM 128MB C2388A kompatibel (MS128HP716)
k.A.
MS128HP716
€ 35,74* € 42,53
Ähnlich
RAM 128MB C7850A kompatibel (MS128HP791)
k.A.
MS128HP791
€ 48,82* € 58,10
Ähnlich
RAM 128MB F1622C kompatibel (MS128HP792)
k.A.
MS128HP792
€ 63,17* € 75,17
Ähnlich
RAM 128MB Q1283A kompatibel (MS128HP788)
k.A.
MS128HP788
€ 59,39* € 70,67
Ähnlich Switch 9448T/S 48x10/100/1000TX 4xSFP/TX (AT-9448T/SP)
Allied Telesyn
AT-9448T/SP
€ 1.574,09* € 1.873,17
Ähnlich
ValueRam 4GB 667MHz DDR2 ECC Reg w/P CL5 (KVR667D2D4P5/4G)
Kingston
KVR667D2D4P5/4G
€ 127,99* € 152,31
Ähnlich
ValueRam 8GB 667MHz DDR2 ECC Reg w/P CL5 (KVR667D2D4P5K2/8G)
Kingston
KVR667D2D4P5K2/8G
€ 242,98* € 289,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG