Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Kategorie 2: Kategorie 3: Kategorie 4:
CANON i-SENSYS MF6550 Druck,Kop,Scan,Fax
CANON i-SENSYS MF6550, Laserdrucker, -kopierer, -farbscanner, -fax, 22 S/Min, 600x600dpi, USB2.0HS, Duplexdruck -u -ADF f. 50 Blatt
Canon zeigt mit der LaserBase MF6500-Serie, zu was kompakte Desktop-Systeme auch im Laserbereich fähig sind. Die erstmals bei Canon integrierte Duplexeinheit und automatischer Dokumenteneinzug (ADF) mit Duplexfunktion ermöglichen doppelseitige Kopien in einem Durchgang. Umfangreiche Druckjobs lassen sich nicht nur schnell, sondern auch komfortabel erledigen: dank der Papierkassette für bis zu 500 Blatt und einem zusätzlichen Mehrzweckeinzug für bis zu 100 Blatt. Eine Zusätzliche, optional erhältliche Papierkassette erhöht die Kapazität um weitere 500 Blatt. Neben dem hohen Bedienkomfort stand bei der Entwicklung der LaserBase MF6500 Serie auch der geringe Wartungsaufwand im Vordergrund. Die All-in-One Cartridge enthält neben dem Toner alle wichtigen Verschleißteile in einer einzigen Einheit: dadurch ist das LaserBase System nach dem Tonerwechsel praktisch wie neu. Das LaserBase MF6550 ist mit einer integrierten Faxfunktion ausgestattet: das Super G3 Faxmodem ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von 3 Sekunden pro Seite. Bei erschöpftem Papier- oder Tonervorrat werden eingehende Faxe im Speicher abrufbereit für den späteren Ausdruck hinterlegt, umfangreiche Faxdokumente lassen sich vorab schnell und bequem einlesen und zu einem anderen Zeitpunkt versenden.
Canon LaserBase MF6550
Herstellerartikelnummer (kurz): 0564B047
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.