Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc9jtv Herst.-Nr.: 409613-B21 EAN: 4948382445087 |
| |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Artikeldetails: Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte Kategorie 3: Hardwarekomponente Kategorie 4: Prozessor (PC)
HP AMD Opt 8218 DC 2.6GHz 2x1MB BL685cG1 HP ProLiant AMD Opteron 8218 Dual-Core 2.6 GHz mit 2x 1 MB Cache und 1 GHz HT (2x Prozessoren / 4x Cores) BL685c G1 Mit seinem parallelen 32- und 64-Bit Computing legt der AMD Opteron Prozessor den Grundstein für die AMD64 Architektur. Der AMD Opteron Prozessor wurde dafür entwickelt, bestehende 32 Bit-Applikationen mit herausragender Leistung zu bearbeiten. Gleichzeitig bietet er Kunden einen nahtlosen Migrationspfad zu 64 Bit-Computing. Dieser evolutionäre Prozessor stellt einen Quantensprung hinsichtlich Kompatibilität, Performance, Investitionssicherheit und niedriger Cost of Ownership (TCO) dar. Der AMD Opteron Prozessor wird in drei Produktreihen angeboten: die 100er Reihe (1-Weg), die 200er Reihe (1 bis 2-Wege) sowie die 800er Reihe (bis zu 8-Wege). AMD Opteron Prozessor ist der einzige Prozessor, bei dem die Entwickler von Beginn an darauf abzielten, dass er ohne Abstriche gleichzeitig Ihre 32- und Ihre 64-Anwendungen ausführen kann. Der Prozessor basiert auf der AMD64 Technologie, einer bahnbrechenden Architektur, die 64-Bit-Technologie auf der x86-Plattform ermöglicht. Mit dem AMD Opteron Prozessor entsteht eine neue Kategorie des Computings, mit der Sie die Migration in die 64-Bit-Technologie nach Ihren Möglichkeiten und Gegebenheiten realisieren können. Rüsten Sie sich für die Zukunft, ohne Ihre bestehende Infrastruktur aufgeben zu müssen. Eine einzige Architektur im ganzen Unternehmen, dies bedeutet, dass Sie nicht Ihre gesamte Infrastruktur ersetzen müssen, wenn Sie den Übergang zum 64-Bit-Computing anpacken. 409613-B21 Herstellerartikelnummer (kurz): 409613B21 Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen. Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 409613B21, Komponenten, Bauteile, Prozessor |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.701,00* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 1.719,64* |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 1.749,62* |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 1.794,32* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 1.875,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 209,59* | € 249,41 | Ähnlich | | | | € 264,48* | € 314,73 | Ähnlich | | | | € 347,70* | € 413,76 | Ähnlich | | | | € 1.244,10* | € 1.480,48 | Ähnlich | | | | € 2.342,07* | € 2.787,06 | Ähnlich | | | | € 1.239,13* | € 1.474,56 | Ähnlich | | | | € 1.475,33* | € 1.755,64 | Ähnlich | | | | € 1.413,78* | € 1.682,40 | Ähnlich | | | | € 1.561,99* | € 1.858,77 | Ähnlich |  | | | € 70,92* | € 84,39 | Ähnlich | | | | € 20,69* | € 24,62 |
|  |  |
|
 |
|
|