Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adaptec RAID 44300 RoHS Single (2253900-R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc96p3
Hersteller:  Adaptec
Herst.-Nr.:  2253900-R
EAN:  0760884155264

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Controller (PC)
Adaptec RAID 44300 RoHS Single
Adaptec Serial Attached SCSI 44300 RoHS Single, low profile, PCI-X, 4-port host bus adapter (ohne Kabel)
Adaptec Serial Attached SCSI 44300 2253900-R
Herstellerartikelnummer (kurz): 2253900R
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Adaptec, Inc.
Weitere Suchbegriffe: 2253900R, Komponenten, Erweiterungskarten
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 5 Tage pro Stück Frei Haus € 98,18*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 99,55*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 102,43*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 104,28*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 106,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  102,43* €  121,89 pro Stück
ab 4 Stück €  95,71* €  113,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Adaptec SATA RAID 2410SA RoHS Single (2254100-R)
Adaptec
2254100-R
€ 167,93* € 199,84
Ähnlich Analoges Telefon BeeTel 45 mit AB (208026)
DeTeWe
208026
€ 45,50* € 54,15
Ähnlich BeeTel 46 (208027)
DeTeWe
208027
€ 31,47* € 37,45
Ähnlich F3M-AP015C TU 1,6GHz 1GB 120GB 15,4" (F3M-AP015C)
Asus
F3M-AP015C
€ 604,06* € 718,83
Ähnlich GS-SHOP Client 2.4 dt.Upd (13130241)
Sage Software
13130241
€ 204,69* € 243,58
Ähnlich Laserdrucker ECO FS-C8100DN Farbe A3 (1102HP3NL0)
Kyocera
1102HP3NL0
€ 3.461,99* € 4.119,77
Ähnlich
MEGA ePower 200V Kit Powerline Adapter (S56-0200010-020R)
MSI
S56-0200010-020R
€ 74,57* € 88,74
Ähnlich
MEGA ePower 85 Kit Powerline Adapter (S56-0200010-010R)
MSI
S56-0200010-010R
€ 50,43* € 60,01
Ähnlich
Netzteil Infiniti ATX 720W EIN720AWT (EIN720AWT)
Enermax
EIN720AWT
€ 159,52* € 189,83
Ähnlich Tinte Stylus Photo 1400 Light cyan (C13T079540)
Epson
C13T079540
€ 23,22* € 27,63
Ähnlich Tinte Stylus Photo 1400 Light magenta (C13T079640)
Epson
C13T079640
€ 23,23* € 27,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG