Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

SB X-Fi Xtreme Gamer Bulk (30SB073000000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mc8ztx
Hersteller:   Creative Labs
Herst.-Nr.:   30SB073000000
EAN:   0200001284915
Suchbegriffe:
Soundkarte

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Soundkarte (PC)
SB X-Fi Xtreme Gamer Bulk
SB X-Fi Xtreme Gamer Bulk
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer 30SB073000000
Herstellerartikelnummer (kurz): 30SB073000000
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Creative Labs
Weitere Suchbegriffe: 30SB073000000, Komponenten, Erweiterungskarten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 59,44*
TERRA 2 Tage € 9,00* € 66,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  59,44* €  70,73 pro Stück
ab 4 Stück €  53,77* €  63,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich FSC LB E8410/C2D T7700 2GB 160GB XP/VB (VFY:E8410-03DE) Fujitsu Siemens/
VFY:E8410-03DE
€ 1.543,39* € 1.836,63
Ähnlich FSC LB P7230/U2500 2GB 80GB 10,6" XP/VB (VFY:P7230-02DE) Fujitsu Siemens/
VFY:P7230-02DE
€ 1.762,44* € 2.097,30
Ähnlich FSC LB T4220/C2D T7700 2GB 160GB 12,1" (VFY:T4220-02DE) Fujitsu Siemens/
VFY:T4220-02DE
€ 1.551,66* € 1.846,48
Ähnlich FSC VFY CELS H250/C2D T7500 2GB 120GB (VFY:H250-04DE) Fujitsu Siemens/
VFY:H250-04DE
€ 1.474,77* € 1.754,98
Ähnlich Genius Maus Mini Traveler Laser (31011384100) k.A./
31011384100
€ 16,94* € 20,16
Ähnlich Genius Maus NB Mini Traveler V2 800 DPI (31011463100) k.A./
31011463100
€ 13,27* € 15,79
Ähnlich Genius Webcam VideoCam Messenger S5 (32200053100) k.A./
32200053100
€ 17,94* € 21,35
Ähnlich Genius Webcam VideoCam Slim 321C black (32200035101) k.A./
32200035101
€ 27,39* € 32,59
Ähnlich OKI B2200 8MB, A4, 20 S., 1200x600dpi, (43641705) OKI/
43641705
€ 126,21* € 150,19
Ähnlich OKI B2400 8MB, A4, 20S., 1200x600dpi, (43641805) OKI/
43641805
€ 155,48* € 185,02
Ähnlich PHSP-Prem Elements v4/EN CD W32 Ret (29180370) Adobe/
29180370
€ 104,00* € 123,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG