Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MicroDowell Flexpower 500VA B.Box BP USB (P201900A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc8zfn
Hersteller:  Microdowell
Herst.-Nr.:  P201900A
EAN:  8028710221005
Suchbegriffe:
USV

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (PC)
Kategorie 4: USV-System (PC)
MicroDowell Flexpower 500VA B.Box BP USB
MicroDowell Flexpower 500VA B.Box BP line-interactive UPS RS232+USB
Ausgezeichnet für Leistungsfähigkeit, Design und durchdachten Aufbau, ist die B-Box BP Serie speziell auf die PC-, Abteilungs- und Workgroup-Server von Klein- und Mittelstandsunternehmen abgestimmt. Mikroprozessorgesteuert, mit Interactive-AVR Technologie, schützt die B-Box BP angeschlossene Geräte vor Störungen oder Fehlern aus der Stromversorgung, wie z.B. Überspannungen, Unterspannungen, und steuert gemäß den getroffenen Einstellungen einen geregelten Shutdown.
Microdowell B-Box Interactive BP USV BP500
Herstellerartikelnummer (kurz): P201900A
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Microdowell Spa
Weitere Suchbegriffe: P201900A, Systeme, Stromversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 97,96*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  97,96* €  116,57 pro Stück
ab 4 Stück €  89,85* €  106,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Druckeinheit FS-1020D PU-102 (PU-102)
Kyocera
PU-102
€ 205,39* € 244,41
Ähnlich
DYMO Polyester-Schriftband, Breite: 12 mm, metallic (18761)
Sanford
18761
€ 12,23* € 14,55
Ähnlich
DYMO Polyester-Schriftband, Breite: 9 mm, metallic (18760)
Sanford
18760
€ 11,90* € 14,16
Ähnlich
FSC KEY KBPC PX Russia/D, prof. keyboard (S26381-K340-V196)
Fujitsu Siemens
S26381-K340-V196
€ 34,23* € 40,73
Ähnlich LWL Verteilerplatte für 48 x SC Kupplungen (H02025A0070)
Telegärtner
H02025A0070
€ 17,68* € 21,04
Ähnlich MicroDowell Flexpower 1000VA B.Box BP (P202100A)
Microdowell
P202100A
€ 196,85* € 234,25
Ähnlich MicroDowell Flexpower 1500VA B.Box BP (P202200A)
Microdowell
P202200A
€ 241,69* € 287,61
Ähnlich MicroDowell Flexpower 500VA B.Box LP (P201800A)
Microdowell
P201800A
€ 60,04* € 71,45
Ähnlich MicroDowell Flexpower 800VA B.Box BP USB (P202000A)
Microdowell
P202000A
€ 158,11* € 188,15
Ähnlich VarioFit Anschlußdose Klasse E(250 MHz), 2 x RJ45, Bodentank (J00020B0360)
Telegärtner
J00020B0360
€ 14,18* € 16,87
Ähnlich VarioFit Anschlußdose Klasse E(250 MHz), 2 x RJ45, Bodentank (J00020B0361)
Telegärtner
J00020B0361
€ 14,25* € 16,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG