Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FSC PCI Slot Träger Modul für BX630 (S26361-F3159-L1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
FSC PCI Slot Träger Modul für BX630 (S26361-F3159-L1)
Artikel-Nr.:   112IT-mc8ujq
Hersteller:   Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:   S26361-F3159-L1
EAN:   4045827472704

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör
Kategorie 2: Systemzubehör
Kategorie 3: Sonstiges Systemzubehör

FSC PCI Slot Träger Modul für BX630
FSC PCI Slot Träger Modul für BX630
Fujitsu Siemens Computers verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden in Europa und ist der europäische Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Siemens Computers und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu Siemens S26361-F3159-L1
Herstellerartikelnummer (kurz): S26361F3159L1
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Fujitsu Siemens Computers GmbH
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, S26361F3159L1, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 11 Tage pro Stück Frei Haus € 431,81*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 438,42*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 449,48*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 458,20*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 476,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  449,48* €  534,88 pro Stück
ab 4 Stück €  445,37* €  529,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Apple Mini-DVI-auf-DVI-Adapter (M9321G/B)
Apple Computer
M9321G/B
€ 22,56* € 26,85
Ähnlich HP FC2143 4Gb PCI-X 2.0 HBA (AD167A)
HP
AD167A
€ 598,19* € 711,85
Ähnlich
HP FC2243 4GB PCI-X 2.0 DC HBA (AD168A)
HP
AD168A
€ 868,77* € 1.033,84
Ähnlich
HP MS WIN 2003 R2 Stand Ed. BIOS-locked (409179-041)
HP
409179-041
€ 399,67* € 475,61
Ähnlich HP Professional Contract Proofing- Paper (Q8049A)
k.A.
Q8049A
€ 75,30* € 89,61
Ähnlich Labtec ultra flat Wless desktop USB/DE (967680-0102)
Logitech
967680-0102
€ 23,69* € 28,19
Ähnlich
Optical Mouse/2Btn USB Black (40K9200)
IBM
40K9200
€ 23,00* € 27,37
Ähnlich Smart UPS 1500VA Line Interactive (SC1500I)
APC
SC1500I
€ 314,07* € 373,74
Ähnlich
SYM Mob Sec. v4 f.Symbian NON 10PK DVD (10529622-ML)
Symantec
10529622-ML
€ 178,92* € 212,91
Ähnlich TFT 21,3 S2100 8ms 1000:1 300cd DVI (S2100)
k.A.
S2100
€ 670,07* € 797,38
Ähnlich TFT 21,3 S2100-K 8ms 1000:1 300cd DVI (S2100-K)
k.A.
S2100-K
€ 673,17* € 801,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG