Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cable/SuperFlex 4XIB 1M DDR ready (CAB-04XS-01=)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Cable/SuperFlex 4XIB 1M DDR ready (CAB-04XS-01=)
Artikel-Nr.:  112IT-mc8p4d
Hersteller:  Cisco
Herst.-Nr.:  CAB-04XS-01=
EAN:  0882658066917
Suchbegriffe:
Cisco
Netzwerkkabel

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör
Kategorie 2: Systemzubehör
Kategorie 3: Kabel - Patch

Cable/SuperFlex 4XIB 1M DDR ready
Cisco Cable/SuperFlex 4XIB 1M DDR ready
Cisco bietet Kabel von hochwertiger Qualität in verschiedenen Standardausführungen und kundenspezifischen Kabelkonfigurationen, die Ihren Anforderungen gerecht werden.
Cisco Superflex CAB-04XS-01=
Herstellerartikelnummer (kurz): CAB04XS01
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > CISCO Systems
Weitere Suchbegriffe: CAB04XS01, Zubehör, Systemzubehör, Kabel - Patch
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
star_IT 10 Tage pro Stück € 7,50* € 72,32*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 87,23*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 92,71*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 93,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  93,79* €  111,61 pro Stück
ab 4 Stück €  86,83* €  103,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
HP Ink Cart/No 70 Grey 130 ml 2pk (CB341A)
k.A.
CB341A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Light Grey 130ml 2pk (CB342A)
k.A.
CB342A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Matte Black 130 ml 2pk (CB339A)
k.A.
CB339A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Photo Blk 130 ml 2pk (CB340A)
k.A.
CB340A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich
HP LaserJet M3027MFP/ 256MB 27ppm (CB416A#BAP)
HP
CB416A#BAP
€ 1.016,09* € 1.209,15
Ähnlich
HP LaserJet M5025 MFP 256MB 25ppm (Q7840A#BAP)
HP
Q7840A#BAP
€ 2.210,52* € 2.630,52
Ähnlich Lexmark C770N 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002348680)
Lexmark
002348680
€ 227,39* € 270,59
Ähnlich Lexmark C772N 1J.GV Anschlußgarantie (002348692)
Lexmark
002348692
€ 331,95* € 395,02
Ähnlich Lexmark C772X 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002348689)
Lexmark
002348689
€ 552,20* € 657,12
Ähnlich
OKI Bildtrommel/Toner f B2500 MFP Serie (09004391)
OKI
09004391
€ 91,84* € 109,29
Ähnlich TuneTie für iPod (F8Z053ea3-GOB)
Belkin
F8Z053ea3-GOB
€ 16,94* € 20,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG