Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SW CallMgr/4.2 for IBM X306M (CM4.2-K9-X306M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
SW CallMgr/4.2 for IBM X306M (CM4.2-K9-X306M)
Artikel-Nr.:   112IT-mc8ht8
Hersteller:   Cisco
Herst.-Nr.:   CM4.2-K9-X306M
EAN:   0882658092251
Suchbegriffe:
Cisco
Voice over IP

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Software
Kategorie 3: Software (Arbeitsplatz)
Kategorie 4: Kommunikations-Software (Arbeitsplatz)
SW CallMgr/4.2 for IBM X306M
Cisco SW CallMgr/4.2 for IBM X306M
Der Unified CallManager ist die zentrale Software zur Anrufsignalisierung und Bereitstellung von Sprach-, Daten- und Videodiensten für die Cisco Unified Communication. Die Software ersetzt die herkömmliche Telefonanlage und stellt unternehmensweite Telephonie-Anwendungen auf IP-Netzwerkgeräten wie IP-Telefonen, Video Clients, VoIP (Voice over IP)-Gateways und Multimedia-Applikationen zur Verfügung.
Cisco Unified CallManager CM4.2-K9-X306M
Herstellerartikelnummer (kurz): CM42K9X306M
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > CISCO Systems
Weitere Suchbegriffe: CM42K9X306M, Zubehör, Telekomzubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
star_IT 10 Tage pro Stück € 7,50* € 2.408,98*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 2.597,73*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 2.614,35*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 2.728,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.614,35* €  3.111,08 pro Stück
ab 4 Stück €  2.610,45* €  3.106,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC 17" Rackmount Keyboard Monitor Mouse (AP5017G)
APC
AP5017G
€ 1.298,65* € 1.545,39
Ähnlich APC PDU 6xC19 16A 220V IEC309 1U (AP7526)
APC
AP7526
€ 396,52* € 471,86
Ähnlich
HP BL c7000 10K Rack Ship Brkt Kit (433718-B21)
HP
433718-B21
€ 15,70* € 18,68
Ähnlich
HP PDU/Pwr Monitor 2x1PH 32A Intl Dual (AF509A)
HP
AF509A
€ 630,58* € 750,39
Ähnlich
HP PDU/PWwr Monitoring 1PH 32A Intl (AF915A)
HP
AF915A
€ 279,24* € 332,30
Ähnlich
HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache BL480cG1 (416671-B21)
HP
416671-B21
€ 593,45* € 706,21
Ähnlich
HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache f ML150G3 (417558-B21)
HP
417558-B21
€ 594,20* € 707,10
Ähnlich
HP Xe DC 5150 2660 1x4MB Cache f ML150G3 (418226-B21)
HP
418226-B21
€ 794,05* € 944,92
Ähnlich Memory/1GB Kit Sun (KTS8703/1G)
Kingston
KTS8703/1G
€ 80,06* € 95,27
Ähnlich Memory/2GB kit Sun (KTS8703/2G)
Kingston
KTS8703/2G
€ 379,41* € 451,50
Ähnlich Memory/4GB kit Sun (KTS8703/4G)
Kingston
KTS8703/4G
€ 471,65* € 561,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG