Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc8fsq Herst.-Nr.: S26381-K261-L710 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik Kategorie 2: Peripheriegerät Kategorie 3: Eingabegerät (PC-Zubehör) Kategorie 4: Tastatur
FSC KBPC E USB USA FSC KBPC E USB USA Die ergonomische Tastatur KBPC E von Fujitsu Siemens Computers setzt neue ergonomische Standards auf dem Arbeitsplatz. Das Wissen umfangreicher ergonomischer Studien fließt ein in eine optimale Kompatibilität und in entsprechenden individuellen physiologischen und anatomischen Anforderungen. Alle Entwürfe der Standardisierung von Delta-Tastaturen sind ebenfalls berücksichtigt worden. Die KBPC E fördert die natürliche Positionierung der Arme und Hände des Benutzers, wodurch das Arbeiten nicht ermüdend ist. Die Teilung des alphanumerischen Tastenfeldes in zwei Hälften, die in einem Winkel von 30° zueinander stehen, mit einem seitlichen Abstand von bis zu 16° und einem Höhen-Neigungswinkel von entweder 6° oder 12°, erlauben eine natürliche Handauflage und entlasten das Hand-Arm-Schulter-System. Die passende Handballenauflage gewährleistet optimalen Halt, selbst bei hohem seitlichem Auflagewinkel. Die Umsetzung aller ergonomischen Erkenntnisse führt zu einer Tastatur mit einem klar definierten Druckpunkt und einer optimierten Tastenform. Die Handballenauflage gewährleistet optimale Ergonomie. Die Aufrüstung von Standardtastaturen zu dem neuen KBPC E ist sehr einfach. Zum einen ist das MF-kompatible Tastenschema beibehalten worden, außerdem lassen sich drei Winkel einstellen. Eine kompakte Tastatur kann somit zu einer ergonomischen Tastatur umgewandelt werden, die den individuellen Anforderungen gerecht wird. Fujitsu Siemens KBPC E S26381-K261-L710 Herstellerartikelnummer (kurz): S26381K261L710 Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen. Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: S26381K261L710, Komponenten, Eingabegeräte |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26381-K361-L110 | € 19,11* | € 22,74 | Ähnlich | | | | € 672,10* | € 799,80 | Ähnlich | | | | € 948,28* | € 1.128,45 | Ähnlich |  | | | € 7,49* | € 8,91 | Ähnlich |  | | | € 6,22* | € 7,40 | Ähnlich |  | | | € 10,14* | € 12,07 | Ähnlich |  | | | € 12,08* | € 14,38 | Ähnlich | | | | € 401,23* | € 477,46 | Ähnlich | | | | € 401,23* | € 477,46 | Ähnlich | | | | € 52,26* | € 62,19 | Ähnlich | | | | € 58,76* | € 69,92 |
|  |  |
|
 |
|
|