Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TW100/DLP XGA 2600ALu 275W 3kg (TDP-TW100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
TW100/DLP XGA 2600ALu 275W 3kg (TDP-TW100)
Artikel-Nr.:  112IT-mc86tz
Hersteller:  Toshiba
Herst.-Nr.:  TDP-TW100
EAN:  5017151614937

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: Bürotechnik
Kategorie 3: Projektor
Kategorie 4: Beamer
TW100/DLP XGA 2600ALu 275W 3kg
Toshiba Projektor TW100/DLP XGA 2600ALu 275W 3kg 2000:1
Toshiba präsentiert mit dem tw100 einen Wireless-Projektor, der speziell für den Einsatz im Business-Bereich konzipiert wurde. Neben dem "Easy to use"-Konzept und der kompakten Bauweise überzeugt das Gerät vor allem durch seine hervorragende Bildqualität. Eine einfache Handhabung garantieren der Autofokus, der digitale Power Zoom, die Keystone- Korrektur, die Wireless-Funktionalität sowie der Instant-Shutdown. Zur Sicherheit Verfügt der Projektor über einen Passwortschutz. Die Möglichkeit, ein User Logo einblenden zu können, der USB-Port und das geringe Gewicht qualifizieren den tw100 zu einem echten Allround-Talent.
Toshiba TDP TW100 TDP-TW100
Herstellerartikelnummer (kurz): TDPTW100
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > TOSHIBA Corporation
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, Toshiba, TDPTW100, Komponenten, Präsentationsgeräte
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.070,07*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.070,07*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.075,08*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.139,98*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.140,11*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,98*
€ 1.356,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.137,61*
€ 1.353,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Toshiba
C001
€ 417,30*
€ 496,59
Zubehör
Toshiba
TLPLW10
€ 241,99*
€ 287,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG