Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HD Momentus 5400.3/40GB 2.5'' PATA Bulk (ST940815A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc82cd
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  ST940815A
EAN:  0200001287855

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Laufwerk (PC)
Kategorie 4: Festplatte (PC)
HD Momentus 5400.3/40GB 2.5'' PATA Bulk
HD Momentus 5400.3/40GB 2.5'' PATA Bulk 5400rpm Bulk
Seagate ist ein führender Anbieter von Technologien und Produkten für die Internet-Infrastruktur, mit denen man auf Informationen zugreifen, sie speichern und verwalten kann. Seagate ist weltweit der größte Hersteller von Festplatten, Magnetplatten und Schreib/Lese-Köpfen. Seagate ist darüber hinaus in der Lage, die weltweit wachsende Nachfrage nach Datenspeicherlösungen zu erfüllen. Seagate hat den Anspruch, die besten Produkte seiner Klasse zu liefern, damit Menschen Informationen bekommen - unabhängig davon, wo, wann und wie sie sie wollen. Die Führungsrolle von Seagate basiert auf seinen hervorragenden Produkten und dem exzellenten Kundenservice.
Seagate Momentus 5400.3 ST940815A
Herstellerartikelnummer (kurz): ST940815A
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Seagate Technology LLC
Weitere Suchbegriffe: Seagate, ST940815A, Komponenten, Massenspeicher
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 31,88*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 31,88*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 32,43*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 33,18*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 37,18*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,18* €  44,24 pro Stück
ab 4 Stück €  31,67* €  37,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC NetBotz 320 Wall Appliance + Camera (NBWL0320)
APC
NBWL0320
€ 832,43* € 990,59
Ähnlich APC NetBotz 420 Wall Appliance + Camera (NBWL0420)
APC
NBWL0420
€ 1.263,64* € 1.503,73
Ähnlich
Dicota base_xx Business Notebookcase (N 14528 P)
Dicota
N 14528 P
€ 23,01* € 27,38
Ähnlich
Dicota base_xx Supreme Notebookcase blac (N 14538 P)
Dicota
N 14538 P
€ 26,14* € 31,11
Ähnlich
Dicota Link USB Adapter (Z 14438 Z)
Dicota
Z 14438 Z
€ 21,03* € 25,03
Ähnlich
Dicota Mouse/Pocket USB (Z 14448 Z)
Dicota
Z 14448 Z
€ 16,11* € 19,17
Ähnlich
Dicota MultiSuccess Nootebockcase (N 14568 P)
Dicota
N 14568 P
€ 34,20* € 40,70
Ähnlich
Dicota UltraCase Pro (N 14498 N)
Dicota
N 14498 N
€ 69,87* € 83,15
Ähnlich
Dicota UltraCase Twin (N 14508 N)
Dicota
N 14508 N
€ 89,67* € 106,71
Ähnlich EKL Carved 64 copper 1U active CPU-Kühler für Sockel 754/939 (21304011007)
EKL
21304011007
€ 21,01* € 25,00
Ähnlich HD Momentus5400.3/100GB 2.5''PATA 5400rp (ST9100828A)
Seagate
ST9100828A
€ 44,19* € 52,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG