Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD2090UXi 20.1" LCD Multisync silver (60001658)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  112IT-mc7aiz
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001658
EAN:  5028695104402

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Monitor (Informationstechnik)
Kategorie 4: TFT-Monitor
LCD2090UXi 20.1" LCD Multisync silver
LCD2090UXi 20.1" LCD Multisync IPS 8ms 280cd/m2 1600x1200 700:1 TCO03 silber
Optimale Bilddarstellung, maximale Ergonomie - der NEC MultiSync LCD2090UXi überzeugt in allen Bereichen. Ob als digitales Zeichenbrett für den Designer, im CAD/CAM-Bereich, für den DTP-Einsatz oder auch für anspruchsvolle Office-Applikationen: der NEC MultiSync LCD2090UXi erfüllt mühelos alle Anforderungen, die in diesen Bereichen an die Bildqualität gestellt werden.
NEC MultiSync LCD2090UXi
Herstellerartikelnummer (kurz): 60001658
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > NEC Corporation
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 60001658, Komponenten, Monitore, 20 Zoll
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 541,79*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 568,07*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 568,84*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 570,31*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 578,04*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,45*
€ 671,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NEC
100000723
€ 52,49*
€ 62,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG