Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD2190UXi bk 21.3" LCD Multisync IPS 10 (60001710)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  112IT-mc7ai2
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001710
EAN:  5028695104457

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Monitor (Informationstechnik)
Kategorie 4: TFT-Monitor
LCD2190UXi bk 21.3" LCD Multisync IPS 10
LCD2190UXi bk 21.3" LCD Multisync IPS 10ms 1600x1200 250cd/m2 500:1 TCO03 black
Mit dem NEC MultiSync LCD2190UXi-BK bringt NEC Display Solutions das Flagschiff seiner High-End 90er Serie auf den Markt. Dieser Monitor ist ein Gerät der absoluten Spitzenklasse und verfügt über eine Vielzahl an technischen Besonderheiten und weiterentwickelten Features, die in ihrer Gesamtheit einzigartig sind.
NEC MultiSync LCD2190UXi-BK
Herstellerartikelnummer (kurz): 60001710
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > NEC Corporation
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 60001710, Komponenten, Monitore, 21 Zoll
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 623,18*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 632,61*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 649,76*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 649,78*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 655,39*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,76*
€ 773,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NEC
100000724
€ 52,18*
€ 62,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG