Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SYM PCAnywhere v12 5H+1R BP/EN CD W32 1Y (10545886-IN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
SYM PCAnywhere v12 5H+1R BP/EN CD W32 1Y (10545886-IN)
Artikel-Nr.:   112IT-mc7a4r
Hersteller:   Symantec
Herst.-Nr.:   10545886-IN
EAN:   5397011418401

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Software
Kategorie 3: Software (Arbeitsplatz)
Kategorie 4: Remote Access-Software
SYM PCAnywhere v12 5H+1R BP/EN CD W32 1Y
PcAnywhere v12 5H+1R BP/EN CD W32 1Yr
Symantec pcAnywhere 12.0, eine der weltweit führenden Fernsteuerungslösungen, unterstützt Unternehmen bei der sicheren und plattformübergreifenden Verwaltung ihrer entfernten Computer, so dass Probleme schnell behoben werden können. Neue Host-Einladungs- und Gateway-Funktionen reduzieren Verbindungsprobleme mit Geräten, die sich hinter Routern und Firewalls befinden. Leistungsstarke Fernverwaltungs-Tools ermöglichen eine schnelle und effiziente Behebung von Helpdesk- und Server-Problemen.
Symantec pcAnywhere Host & Remote Business Pack 10545886-IN
Herstellerartikelnummer (kurz): 10545886IN
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Symantec Corporation
Weitere Suchbegriffe: 10545886IN, Software, Kommunikation
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 538,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  538,70* €  641,05 pro Stück
ab 4 Stück €  525,99* €  625,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Adapter/RSA II Slim Line (39Y9566)
IBM
39Y9566
€ 205,77* € 244,87
Ähnlich
FSC HD/SAS 3Gb/s 146GB 15k H-Plug 3.5" (S26361-F3204-L514)
Fujitsu Siemens
S26361-F3204-L514
€ 234,35* € 278,88
Ähnlich FSC PY BX600 4Gb FC Switch 10/6 (SW4016) (S26361-F3144-L6)
Fujitsu Siemens
S26361-F3144-L6
€ 6.564,46* € 7.811,71
Ähnlich
FSC Serial Port Option (S26361-F3120-L3)
Fujitsu Siemens
S26361-F3120-L3
€ 44,75* € 53,25
Ähnlich
FSC SFP Multi-Mode 4G Modul (MMF) (S26361-F3024-L4)
Fujitsu Siemens
S26361-F3024-L4
€ 96,53* € 114,87
Ähnlich
FSC Umbaukit PY TX600 S3 floor->rack (S26361-F3126-L600)
Fujitsu Siemens
S26361-F3126-L600
€ 312,22* € 371,54
Ähnlich
HD/500GB SATA HDD (39M4514)
IBM
39M4514
€ 257,90* € 306,90
Ähnlich
IBM UPS3000 HV without LC (21302RX)
IBM
21302RX
€ 1.547,95* € 1.842,06
Ähnlich Laserdrucker ML-3051N (ML-3051N/SEE)
Samsung
ML-3051N/SEE
€ 266,25* € 316,84
Ähnlich Samsung ML-3051ND 64MB 28ppm 1200dpi (ML-3051ND/SEE)
Samsung
ML-3051ND/SEE
€ 274,87* € 327,10
Ähnlich SYM PCAnywhere v12 Host BP/EN CD W32 1Yr (10544245-IN)
Symantec
10544245-IN
€ 447,11* € 532,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG