Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Memory/2GB kit Sun (KTS8703/2G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc765v
Hersteller:  Kingston
Herst.-Nr.:  KTS8703/2G
EAN:  7406170936980

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Hardwarekomponente
Kategorie 4: Speicher (PC)
Memory/2GB kit Sun
Memory/2GB kit Sun
Kingston Technology ist weltweit der größte unabhängige Hersteller von Speichermodulen für Server, Workstations, Desktops und Notebooks und zählt zu den am schnellsten wachsenden Lieferanten von Halbleiter- und PC-Herstellern. Neben Speichermodulen bietet Kingston eine komplette Produktlinie von Storage- und Netzwerk-Produkten sowie Produkten zur Aufrüstung von PCs. Kingston Technology, auf der ganzen Welt für Leistung und echten Gegenwert bekannt, vereint bei der Fertigung seiner Produkte effiziente Fertigungstechnik mit Komponenten, die auf dem Markt führend sind. Das Ergebnis sind mühelos einzusetzende, zuverlässige Speicherprodukte zu einigen der günstigsten Preise auf der Welt. Dieser Speicher ist für Sun Ultra 45 Workstation konzipiert.
Kingston KTS8703/2G
Herstellerartikelnummer (kurz): KTS87032G
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Kingston Technology
Weitere Suchbegriffe: KTS87032G, Komponenten, Speichermodule
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 379,41*
PCS 5 Tage pro Stück Frei Haus € 379,88*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 382,27*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 411,09*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  379,41* €  451,50 pro Stück
ab 4 Stück €  375,62* €  446,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC 17" Rackmount Keyboard Monitor Mouse (AP5017G)
APC
AP5017G
€ 1.298,65* € 1.545,39
Ähnlich APC Netshelter SX Roof Fan Tray 230 VAC (ACF504)
APC
ACF504
€ 249,04* € 296,36
Ähnlich APC PDU 6xC19 16A 220V IEC309 1U (AP7526)
APC
AP7526
€ 396,52* € 471,86
Ähnlich Bdl/Targus BTS Mouse+Hub (BEU0363)
Targus
BEU0363
€ 27,14* € 32,30
Ähnlich ICY BOX Externes Aluminium Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten (IB-250StU)
RaidSonic
IB-250StU
€ 16,69* € 19,86
Ähnlich Memory/4GB kit Sun (KTS8703/4G)
Kingston
KTS8703/4G
€ 471,65* € 561,26
Ähnlich Smart UPS VT 40kVA 400V w/4Batt.Modules (SUVTR40KH4B5S)
APC
SUVTR40KH4B5S
€ 13.196,93* € 15.704,35
Ähnlich Smart-UPS VT 30KVA/400V/4 Battery (SUVTR30KH4B5S)
APC
SUVTR30KH4B5S
€ 12.607,61* € 15.003,06
Ähnlich Smart-UPS VT 30KVA/400V/5 Battery (SUVTR30KH5B5S)
APC
SUVTR30KH5B5S
€ 13.308,02* € 15.836,54
Ähnlich Xerox Toner/Cyan 25.000 Seiten (106R01160)
Xerox
106R01160
€ 216,46* € 257,59
Ähnlich Xerox Toner/Magenta 25.000 Seiten (106R01161)
Xerox
106R01161
€ 216,46* € 257,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG