Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP PDU/PWwr Monitoring 1PH 32A Intl (AF915A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
HP PDU/PWwr Monitoring 1PH 32A Intl (AF915A)
Artikel-Nr.:   112IT-mc7267
Hersteller:   HP
Herst.-Nr.:   AF915A
EAN:   0882780022027
Suchbegriffe:
HP
PDU

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Zubehör
Kategorie 2: Systemzubehör
Kategorie 3: Kabel - Steckdosen

HP PDU/PWwr Monitoring 1PH 32A Intl
HP PDU mit Power Monitoring (ca. 16HE), Modell S132 - Single Input: 1-Phase / IEC309 3-pin, 32A, Output: 24x C13 + 3x C19
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.
HP Monitored Power Distribution Unit Full Rack Version S132 AF915A
Herstellerartikelnummer (kurz): AF915A
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Hewlett-Packard
Weitere Suchbegriffe: AF915A, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (3)
Versand
Netto
^
TopDeal24 5 Tage Frei Haus € 271,95*
PCS 7 Tage Frei Haus € 275,57*
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 279,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  279,24* €  332,30 pro Stück
ab 4 Stück €  272,61* €  324,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC 17" Rackmount Keyboard Monitor Mouse (AP5017G)
APC
AP5017G
€ 1.298,65* € 1.545,39
Ähnlich APC Netshelter SX Roof Fan Tray 230 VAC (ACF504)
APC
ACF504
€ 249,04* € 296,36
Ähnlich APC PDU 6xC19 16A 220V IEC309 1U (AP7526)
APC
AP7526
€ 396,52* € 471,86
Ähnlich
HP BL c7000 10K Rack Ship Brkt Kit (433718-B21)
HP
433718-B21
€ 15,70* € 18,68
Ähnlich
HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache BL480cG1 (416671-B21)
HP
416671-B21
€ 593,45* € 706,21
Ähnlich
HP Xe DC 5140 2330 1x4MB Cache f ML150G3 (417558-B21)
HP
417558-B21
€ 594,20* € 707,10
Ähnlich
HP Xe DC 5150 2660 1x4MB Cache f ML150G3 (418226-B21)
HP
418226-B21
€ 794,05* € 944,92
Ähnlich ICY BOX Externes Aluminium Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten (IB-250StU)
RaidSonic
IB-250StU
€ 16,69* € 19,86
Ähnlich Memory/1GB Kit Sun (KTS8703/1G)
Kingston
KTS8703/1G
€ 80,06* € 95,27
Ähnlich Memory/2GB kit Sun (KTS8703/2G)
Kingston
KTS8703/2G
€ 379,41* € 451,50
Ähnlich Memory/4GB kit Sun (KTS8703/4G)
Kingston
KTS8703/4G
€ 471,65* € 561,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG