Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acer TM 2. Akku für MediaBay, 6-cell (LC.BTP01.014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Acer TM 2. Akku für MediaBay, 6-cell (LC.BTP01.014)
Artikel-Nr.:   112IT-mc6wje
Hersteller:   Acer
Herst.-Nr.:   LC.BTP01.014
EAN:   4718235495350

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kategorie 2: Akkumulator, Batterie
Kategorie 3: Gerätebatterie
Kategorie 4: Gerätebatterie
Acer TM 2. Akku für MediaBay, 6-cell
Acer TM 2. Akku für MediaBay, 6-cell, 3800mAh
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer LC.BTP01.014
Herstellerartikelnummer (kurz): LCBTP01014
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Acer Inc.
Weitere Suchbegriffe: LCBTP01014, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 140,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  140,02* €  166,62 pro Stück
ab 4 Stück €  131,20* €  156,13 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CANON Papierkassette PF-35 (250 Bl.) (0869B001)
Canon
0869B001
€ 95,57* € 113,73
Ähnlich
CANON Papierkassette PF-36 (500 Bl.) f. (0941B002)
Canon
0941B002
€ 185,93* € 221,26
Ähnlich D-LINK 27-Port Layer2 Gigabit Stack Swit (DGS-3427)
D-Link
DGS-3427
€ 1.690,17* € 2.011,30
Ähnlich D-LINK 50-Port Layer 2 Gigabit Stack Sw (DGS-3450)
D-Link
DGS-3450
€ 2.687,97* € 3.198,68
Ähnlich
DVD-R 4,7 GB 16x 10er JC print. (43567)
Verbatim
43567
€ 20,27* € 24,12
Ähnlich DVD-R/4.7GB 16xAdvAZO Spdl GlossPrt 25pk (43561)
Verbatim
43561
€ 20,90* € 24,87
Ähnlich
FSC Opteron 285 2.6GHz 2x1MB (S26361-F3180-L285)
Fujitsu Siemens
S26361-F3180-L285
€ 505,13* € 601,10
Ähnlich
FSC Tastaturschublade plus KB I 1HE (S26361-F3401-L600)
Fujitsu Siemens
S26361-F3401-L600
€ 556,57* € 662,32
Ähnlich Keypad/USB Retractable Calculator (PAUK001EUZ-04)
Targus
PAUK001EUZ-04
€ 26,10* € 31,06
Ähnlich NetShelter SX Mounting Rail Brush Strips (AR7706)
APC
AR7706
€ 118,06* € 140,49
Ähnlich Verbatim DVD+RW für Camcorder 30 Minuten, 1,4 GB, 4x, 8 cm (43565)
Verbatim
43565
€ 1,90* € 2,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG