Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD1770NX 17" TFT .250 TCO03 schwarz (60001633)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  112IT-mc6miq
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001633
EAN:  5028695103962

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Monitor (Informationstechnik)
Kategorie 4: TFT-Monitor
LCD1770NX 17" TFT .250 TCO03 schwarz
LCD1770NX 17" TFT .250 TCO03 schwarz
Der NEC MultiSync LCD1770NX wurde speziell für klassische Office-Anwendungen im Corporate- und SMB-Umfeld entwickelt. Mit Hilfe der ErgoDesign -Funktion lässt sich das LCD individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders anpassen. Große Anwenderfreundlichkeit, ausgereifte Ergonomie, zukunftssichere Ausstattung und die geringen Betriebskosten tragen insgesamt zu einer niedrigen Total Cost of Ownership (TCO) bei.
NEC MultiSync LCD1770NX 60001633
Herstellerartikelnummer (kurz): 60001633
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > NEC Corporation
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, 60001633, Komponenten, Monitore
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 163,28*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 170,00*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 170,00*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 171,74*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 176,21*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NEC
100000785
€ 36,94*
€ 43,96
Zubehör
NEC
100000784
€ 36,94*
€ 43,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG