Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FSC Portreplicator\AC adapter\UK-cable k (S26391-F5031-L520)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc6j79
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26391-F5031-L520
EAN:  4045827526407

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Hardware (Informationstechnik)
Kategorie 3: System Informationstechnik (Zubehör)
Kategorie 4: Docking-Station (System Informationstechnik)
FSC Portreplicator\AC adapter\UK-cable k
FSC Portreplicator\AC adapter\UK-cable k
Fujitsu Siemens Computers verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden in Europa und ist der europäische Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Siemens Computers und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu Siemens S26391-F5031-L520
Herstellerartikelnummer (kurz): S26391F5031L520
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Fujitsu Siemens Computers GmbH
Weitere Suchbegriffe: S26391F5031L520, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 112,65*
PCS 11 Tage pro Stück Frei Haus € 114,38*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 118,19*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 123,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  118,19* €  140,65 pro Stück
ab 4 Stück €  111,22* €  132,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Cable/SuperFlex 4XIB 1M DDR ready (CAB-04XS-01=)
Cisco
CAB-04XS-01=
€ 93,79* € 111,61
Ähnlich
HP Ink Cart/No 70 Grey 130 ml 2pk (CB341A)
k.A.
CB341A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Light Grey 130ml 2pk (CB342A)
k.A.
CB342A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Matte Black 130 ml 2pk (CB339A)
k.A.
CB339A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Photo Blk 130 ml 2pk (CB340A)
k.A.
CB340A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich
HP LaserJet M5025 MFP 256MB 25ppm (Q7840A#BAP)
HP
Q7840A#BAP
€ 2.210,52* € 2.630,52
Ähnlich Lexmark C770N 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002348680)
Lexmark
002348680
€ 227,39* € 270,59
Ähnlich Lexmark C772N 1J.GV Anschlußgarantie (002348692)
Lexmark
002348692
€ 331,95* € 395,02
Ähnlich Lexmark C772X 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002348689)
Lexmark
002348689
€ 552,20* € 657,12
Ähnlich
OKI Bildtrommel/Toner f B2500 MFP Serie (09004391)
OKI
09004391
€ 91,84* € 109,29
Ähnlich TuneTie für iPod (F8Z053ea3-GOB)
Belkin
F8Z053ea3-GOB
€ 16,94* € 20,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG